555件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付フェルトパフ サンフレックス

    軸付フェルトパフ

    サンフレックス
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15形状砲弾直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • 研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス

    研磨剤入バフ(万能用)

    サンフレックス
    649税込714
    1セット(2枚)
    当日出荷
    研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
    用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に材質フェルト形状ホイール型厚さ(mm)3直径(Φmm)25穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
  • 仕上げバフたいこ サンフレックス

    仕上げバフたいこ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
    材質キャラコ形状球形直径(Φmm)60mm六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • サイザルバフ サンフレックス

    サイザルバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
    材質サイザル麻厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 125Φマジックタッチポリシャーハード サンフレックス

    125Φマジックタッチポリシャーハード

    サンフレックス(2件のレビュー)
    589税込648
    1枚ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    マジックタッチ専用のポリッシングスポンジです。 回転工具に取付けて各種研磨作業をします。
    用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研磨、軽いサビ取り等に使用できます。直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
  • マジックタッチサンダ サンフレックス

    マジックタッチサンダ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
    用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)125
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85穴径M10ピッチ1.5
  • 軸付ベベルワイヤー サンフレックス

    軸付ベベルワイヤー

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状べベル型直径(Φmm)65許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
  • 4型ジスク用接続カップリング サンフレックス

    4型ジスク用接続カップリング

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
    仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
  • ドラムサンダーセット サンフレックス

    ドラムサンダーセット

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚)許容回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 六角軸付スモールベベルサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールベベルサンダー

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモールジスクサンダーの強力タイプです
    仕様六角軸(対辺6.35mm)直径(Φmm)50
  • 六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線厚さ(mm)50全長(mm)170線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
  • セラブロックスティックセット サンフレックス

    セラブロックスティックセット

    サンフレックス
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    当日出荷
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
    用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニングセット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本全長(mm)180砥石寸法(mm)70×10×6
  • ジョイ丸 義経 サンフレックス

    ジョイ丸 義経

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • 軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス

    軸付砥石 非鉄用 GC材

    サンフレックス
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GCグリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
  • 軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス

    軸付砥石 金属用 PA材

    サンフレックス
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
  • 六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック サンフレックス

    六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック

    サンフレックス
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
    用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)970全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
  • ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス

    ゴム砥石高剛性タイプ

    サンフレックス
    349税込384
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
    用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3
  • セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入)

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本軸径(Φmm)2.34
  • セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×2.34軸

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
  • セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×15×2.34軸

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
  • セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 20×25×3軸

    サンフレックス
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
  • セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 4×13×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
  • 六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ) サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ)

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部M10
  • ジョイ丸チャージ サンフレックス

    ジョイ丸チャージ

    サンフレックス
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
    用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
  • スクリューマンドレルⅡ 2.34mm サンフレックス

    スクリューマンドレルⅡ 2.34mm

    サンフレックス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    セラポイントCFEを取り付けるための専用軸。
    用途セラポイントCFEを取り付けて使用します。軸径(Φmm)2.34
  • セラポイント高剛性タイプ 円筒型 サンフレックス

    セラポイント高剛性タイプ 円筒型

    サンフレックス
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
    用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
  • ジョイロボNo.H-025/H-026用部品 サンフレックス

    ジョイロボNo.H-025/H-026用部品

    サンフレックス(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    6日以内出荷
    【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
    用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ適合ジョイロボH-025型、H-026型
  • 精密ワイヤーブラシセット(鋼線) サンフレックス

    精密ワイヤーブラシセット(鋼線)

    サンフレックス
    2,798税込3,078
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容ホイール型、カップ型、筆型軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
  • サンダーバンド 替ペーパー サンフレックス

    サンダーバンド 替ペーパー

    サンフレックス
    489税込538
    1パック(4個組)
    当日出荷
    材質長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
  • ボールたわし サンフレックス

    ボールたわし

    サンフレックス
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。 平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
    用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに材質砥粒入り不織布、樹脂金具粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45外径(Φmm)70
  • セラブロックキング サンフレックス

    セラブロックキング

    サンフレックス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。 もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。 旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。
    用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業
  • Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックス

    Φ75 カップブラシ キンセン

    サンフレックス
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
    用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)22材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])12500取付ネジ径M10
  • スポンジポリシャーぼんぼり 替スポンジ サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼり 替スポンジ

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • 木彫刻替刃(Wー400、H-033用) サンフレックス

    木彫刻替刃(Wー400、H-033用)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
    用途木工加工、彫刻に使用します。仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型材質
  • 布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス

    布、羊毛、皮バフ 3本組

    サンフレックス(1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • 白毛ブラシ筆型 Φ5mm径  (2本入) サンフレックス

    白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス
    539税込593
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)5
  • 超硬回転ヤスリ 3X15XΦ3軸 サンフレックス

    超硬回転ヤスリ 3X15XΦ3軸

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
    用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削材質超硬軸径(Φmm)3形状トンガリ型高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
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
7ページ目: サンフレックス 【通販モノタロウ】 最短即日出荷