絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,093件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケット付き半袖Tシャツ SK11

    ポケット付き半袖Tシャツ

    SK11
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。
    用途ワークウェア。材質本体:ポリエステル100%機能吸汗速乾、軽量
  • クール アームカバー SK11

    クール アームカバー

    SK11
    699税込769
    1枚
    翌々日出荷
    強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のアームカバーです。接触冷感生地+袖下部分にメッシュ生地で通気性UPです。軽く薄く冷たくメッシュで熱がこもりにくい酷暑対策にもなる冷感アームカバーです。4WAYストレッチで適度な締め付けが体の動きをサポートします。汗をかいても素早く乾くので、肌へのベタつきを抑え、快適に保ちます。UVカットで体へのダメージを軽減します。
    用途現場作業、アウトドア、スポーツ時の日除け対策や暑さ対策。仕様ワンポイント反射プリント付サイズフリー混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル96ポリウレタン4特性接触冷感、通気性、軽量、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット、反射
  • 差替えボールドライバー SK11

    差替えボールドライバー

    SK11
    559税込615
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
  • コンプ ラバーパットセット SK11

    コンプ ラバーパットセット

    SK11
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄サイズM5ワッシャー穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
  • コンプ カプラ1/4 SK11

    コンプ カプラ1/4

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
    用途コンプレッサと外部配管との接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
    用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)取付サイズアンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
  • コンプ アンローダーチューブ SK11

    コンプ アンローダーチューブ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ウレタンチューブ材質鉄・真鍮・樹脂六角対辺(mm)ナット:13・14
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄
  • コンプ 圧力レギュレータ SK11

    コンプ 圧力レギュレータ

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途圧縮空気取り出し圧力を調整。仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11
    629税込692
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ3/8タケノコ外径(Φmm)11.3
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルユニバーサルエルボ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 チーズユニオン SK11

    W管継手 チーズユニオン

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 ユニオンワイ SK11

    W管継手 ユニオンワイ

    SK11
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 エルボ SK11

    W管継手 エルボ

    SK11
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • 替えフィルターRL1 20個 SK11

    替えフィルターRL1 20個

    SK11
    5,998税込6,598
    1箱
    翌々日出荷
    フィルタRL1クラスの替えフィルター20個セットです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。軽量です。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ガラス繊維入数(枚)20規格RL1
  • パカットバッグカラー M SK11

    パカットバッグカラー M

    SK11(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パカット開いて取り出しやすい設計です。 開口時はトレーのように大きく開きます。 収納時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
    用途家庭、オフィスなど様々なシーンでの道具、その他小物の収納。材質ポリエステル寸法(mm)M(260×130×130)
  • 本革腰袋3段 SK11

    本革腰袋3段

    SK11
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    本革を使用した丈夫な腰袋です。 便利なテープフッカー付きです。
    用途電工用腰袋。材質牛革形状3段適合ベルト幅(mm)70
  • インパクトフックWRD SK11

    インパクトフックWRD

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 斜角度付きでケース収納が可能です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。
    用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。材質スチールタイプ右手用対応機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001・TD002用
  • 腰袋3段 SK11

    腰袋3段

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×240×120対応60mm幅ベルトまで対応
  • ツールケース7丁差し SK11

    ツールケース7丁差し

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステルレッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×250×70対応60mm幅ベルトまで対応
  • ツールホルダーラチェット差し SK11

    ツールホルダーラチェット差し

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
    用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×40対応60mm幅ベルトまで対応
  • シザーケース ダブル SK11

    シザーケース ダブル

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるシザーケースです。 新ベルト方式でベルトの途中から着脱やベルト通し高さ調節が可能です。
    用途身の回りの携帯用品の収納。対応60mm幅ベルトまで対応
  • スマホケース S SK11

    スマホケース S

    SK11
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。 スマートフォンの収納にも最適です。
    用途小物の収納。質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×170×40対応60mm幅ベルトまで対応
  • シューズドライ(乾燥剤)2P SK11

    シューズドライ(乾燥剤)2P

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シューズ内のニオイやムレを解消します。 干しやすいストラップ付で天日干しすれば繰り返しご使用いただけます。 抗菌作用もあり衛生的です。
    用途湿気たシューズの乾燥除湿消臭。材質生地:コットン・ポリウレタン 中身:シリカゲル・ポリウレタンブラック
  • マルチキューブバンダナ SK11

    マルチキューブバンダナ

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    10通り以上の使用方法が可能なマルチバンダナです。 吸水速乾、UVカット機能のある特殊ストレッチ生地です。 伸縮性に優れ無縫製ですので、付け心地良好です。 ヘルメットやキャップのインナー、ヘッドキャップ、首周りの日除け対策、アームバンド、ネックウォーマー、風よけのフェイスガード飛沫拡散防止のマウスガードなどとして使用可能です。
    用途アウトドア、スポーツ、ワークなど運動や作業。寸法(幅W×高さH)(mm)約250×450
  • ヘルメット遮熱インナーパッド SK11

    ヘルメット遮熱インナーパッド

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    輻射熱を遮断し、頭部にかかる温度を低減します。 天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しております。 消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 インナー裏側に付いているベルトをヘルメットの、ハンモックの下を通して、面ファスナーで固定します。 定期的に洗濯し、天日でよく干してください。
    用途ヘルメット取り付け用遮熱パッド。材質生地:ポリエステル・ポリウレタンアルミ箔 生地:アクリル系接着剤・シリカゲルブラック寸法(cm)18×16×厚み約0.5
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • ワンタッチコーナークランプ SK11

    ワンタッチコーナークランプ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
    用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
  • カシメ玉 SK11

    カシメ玉

    SK11
    429税込472
    1パック
    4日以内出荷
    メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。 ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
    用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4040MT下穴径(Φmm)約3.0径(mm)カシメ玉:約9.0
  • ランダムサンダー凸凹スポンジ SK11

    ランダムサンダー凸凹スポンジ

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。
    用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。材質スポンジ寸法(mm)125タイプランダムサンダー用(マジック式)
  • ランダムサンダー用スポンジ SK11

    ランダムサンダー用スポンジ

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
    用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。適合機種ランダムサンダータイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ適合材金属
  • ZAKレシプロソー金属切断 SK11

    ZAKレシプロソー金属切断

    SK11
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
    用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーカップブラシ2 SK11

    スーパーカップブラシ2

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
  • タップハンドル SK11

    タップハンドル

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用
  • ショート下穴ドリル SK11

    ショート下穴ドリル

    SK11
    569税込626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)60対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
  • マジックフェルト SK11

    マジックフェルト

    SK11
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス・プラスチック等のツヤだしに最適です。マジックパットに装着してご使用ください。
    用途電気ドリル用、ステンレス・プラスチック等のツヤだし。直径(Φmm)125タイプマジックパット用入数(枚)1対応機種電気ドリル適合材ステンレス・プラスチック等
  • 六角軸ガイド付タップ SK11

    六角軸ガイド付タップ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先ガイド付きにより、曲がらずにネジ立てできます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。
    用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35