絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,093件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップツール(磁石式) SK11

    ピックアップツール(磁石式)

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス
  • ボールGドライバー 細軸 SK11

    ボールGドライバー 細軸

    SK11
    499税込549
    1本
    当日出荷
    作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
  • ソフトインナー長袖 SK11

    ソフトインナー長袖

    SK11(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    心地よいフィットをサポートします。ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションウェアです。汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。肌に吸い付くような優しい着心地です。身体にフィットし、快適な動作をサポートします。気になる紫外線から体を守ります。
    用途ワークウェア(シャツ)。仕様襟足反射プリントタイプ長袖混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15機能UVカット・吸汗速乾
  • LED交換球 32W SK11

    LED交換球 32W

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LEDスティックライト充電器 SK11

    LEDスティックライト充電器

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電スティックライト用の充電器です。SK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
    用途充電器仕様二重絶縁構造・屋内使用専門適合機種SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB出力8.4V・0.9A入力100-240V・9W・50/60Hz
  • カッター・マーカーケース SK11

    カッター・マーカーケース

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
    用途カッター・マーカーの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×220×40
  • エアーフィットサポートベルト(メッシュクッション) SK11

    エアーフィットサポートベルト(メッシュクッション)

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。メッシュクッションで快適に作業が行なえます。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
    用途腰の負担の軽減材質合成皮革長さ(cm)80有効ウエストサイズ(cm)100まで
  • ZAKレシプロスクレーパ広厚 SK11

    ZAKレシプロスクレーパ広厚

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
    用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。材質(本体)S55C材タイプ広厚材質(刃)S55C材
  • シーリング用ならしベラHD SK11

    シーリング用ならしベラHD

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
    用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125
  • スパイダードライバービット SK11

    スパイダードライバービット

    SK11
    689税込758
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
    用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ちょっとナッターセット SK11

    ちょっとナッターセット

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
    用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • パーツボックス 取手付き SK11

    パーツボックス 取手付き

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 取手を内側にすれば、積み重ねた場合も収納物を傷める心配がなく、取手を外側にすれば、重ねて収納できるので場所を取りません。 亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
    用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。材質スチール
  • モンキーレンチ差 2段差 SK11

    モンキーレンチ差 2段差

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ターポリン、ポリエステルブラック
  • 腰袋3段 SK11

    腰袋3段

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル形状3段
  • スペアレンズ SK11

    スペアレンズ

    SK11
    299税込329
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • セフティハードグラス(オーバーグラスタイプ) SK11

    セフティハードグラス(オーバーグラスタイプ)

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様ノンメタル材質(レンズ)ポリカーボネート、(テンプル)ポリカーボネート、ナイロン機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット規格品JIS規格品
  • スピンドルサンダー 330W SK11

    スピンドルサンダー 330W

    SK11(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
    用途木材の曲面研磨。付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート電流(A)3.9電源(V)100消費電力(W)330コード長さ(m)2本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。 フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
    用途丸鋸用木工用チップソー。
  • 高圧エアホースリール SK11

    高圧エアホースリール

    SK11
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
    用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
  • 5段ローラーキャビネット SK11

    5段ローラーキャビネット

    SK11
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)52キャスター(mm)100×32引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段
  • 3段+1ドアローラーキャビネット SK11

    3段+1ドアローラーキャビネット

    SK11
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)45キャスター(mm)100×32引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×2段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
  • ペーパーはさみ SK11

    ペーパーはさみ

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    刃部は錆びにくい、ステンレス刃採用です。
    用途日常生活や事務作業での紙類の切断。材質刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂刃部加工カーブ刃
  • ワンタッチソケット ロック付 SK11

    ワンタッチソケット ロック付

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
    用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
  • 鳶レベル SK11

    鳶レベル

    SK11(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • 圧力計 裏ネジ SK11

    圧力計 裏ネジ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
  • 木工用チップソー SK11

    木工用チップソー

    SK11(3件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
    用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11
    259税込285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンディングパッド SK11

    サンディングパッド

    SK11(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
    用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状三角
  • ジョプラ用フラットノズル SK11

    ジョプラ用フラットノズル

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質SSP口径(Φmm)吹出:1×16穴接続ねじR1/4オネジ常用使用圧力(MPa)0.7使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
  • ジョプラスターR SK11

    ジョプラスターR

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)300質量(g)50最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • 簡易レギュレーター 流量調節 SK11

    簡易レギュレーター 流量調節

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
    用途エアー流量の調整。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rc常用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なしスパナサイズ(mm)19
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • オーバートルク防止アダプター SK11

    オーバートルク防止アダプター

    SK11(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
    用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
  • HLレギュレータ SK11

    HLレギュレータ

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
    用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
  • タイヤゲージ400Kアナログ SK11

    タイヤゲージ400Kアナログ

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
    用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ