カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(573)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(54)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(742)
- 測定・測量用品(113)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,377)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(757)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(47)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 46ページ目
46ページ目: SK11のすべての商品

10.8VドリルDV
SK11(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nmモーター電圧(V)10.8把握径(Φmm)チャック:1.5~10
ロングワーキングブラシPP先割
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約460タイプ先割ソフト材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
ダイスハンドル25mm
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オネジ切りダイス取付用のハンドルです。ダイス25mm径専用ハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。手回しで、ワーク材の食い付きが容易です。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質鋼タイプダイス用径(Φmm)25専用
ネジ切組タップ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
水まわりのお掃除セット
SK11¥509税込¥5601セット当日出荷汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。 水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂寸法(mm)70×110×8色黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)繰り返し・詰め替え2
ジグソーブレード
SK11¥939税込¥1,0331パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。仕様Sー2材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)80切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.01インチ当たり山数24
六角軸ポリッシングセット
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。用途磨き作業。
電ドル用ピンバイス
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
ジャッキアップソケット
SK11(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
可変溝切りチップソー
SK11(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から翌々日出荷これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。用途木材へのミゾ切り。内径(Φmm)15外径(Φmm)120刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
ダイヤモンドカッタータイル用
SK11¥4,998税込¥5,4981個欠品中刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
切断砥石 ステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
軽トラックシート 帆布
SK11(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷丈夫なエステル帆布製の、長期安心なトラックシートです。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
ピンセット 普及型
SK11¥529税込¥5821個当日出荷何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。用途ホビーや、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約180
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,298税込¥3,6281個欠品中荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。用途軽トラックでの積荷の固定。仕様ワイドゴムグリップ、Jフック破断強度(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
マイクロ六角棒レンチセット
SK11¥199税込¥2191セット当日出荷極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1本翌々日出荷トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
スタビーWPドライバー
SK11¥899税込¥9891本当日出荷水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングサイズアーバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
木柄ステンミニワイヤー
SK11(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。用途サビ落し・ペンキはがし。材質線:ステンレスタイプ木柄ブラシ・ミニ・直柄材質(柄部)木材質(毛)ステンレス線
工作はさみ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚物を楽に切りやすいカーブ刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。アルミ・ブリキ板・ビニール・厚紙など、厚物が切れます(0.5mmまで)。用途アルミ、ブリキ板などに・針金、銅線などに・事務や荷造の軽作業。全長(mm)約195材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
ステンワイヤーブラシ木柄4行
SK11¥659税込¥7251本当日出荷サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。タイプ木柄ブラシ材質(柄部)木材質(毛)ステンレス線・4行
ネジリブラシ
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。ネジリブラシが特徴とする形状とメッキワイヤー毛材により、パイプのサビ落とし、バリ取りに最適です。用途パイプの内側のサビ落とし・バリ取り。タイプネジリブラシ材質(毛)メッキ波線ワイヤー
ゴムベラ
SK11¥699税込¥7691本当日出荷パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。仕様長柄材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)幅(mm)120大きさ大
ステンスクレーパーP型ハンマ
SK11¥999税込¥1,0991個欠品中お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプ特厚刃・P型刃幅(mm)42材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
スイープスクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷軽量・耐熱性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。用途塗りつけ・はがし作業。仕様軽量・耐熱材質ポリプロピレン色ホワイトタイプ標準耐熱温度(℃)120材質(刃)ポリプロピレン
ステンコンパクトケレン
SK11(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。用途サビ・ペンキ・パテはがし。材質(グリップ)ゴムブリップ刃厚(mm)厚刃(1.4)材質(刃)ステンレス
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金