絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,093件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D型ブラシ ステンレス SK11

    D型ブラシ ステンレス

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。
    用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプD型材質(柄部)材質(毛)ステンレス線・3行
  • クリックボール SK11

    クリックボール

    SK11(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。 穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。
    用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。仕様RBー2Jタイプ2本爪チャック(最大)六角軸10まで材質(ハンドル)樹脂
  • ハンドドリル SK11

    ハンドドリル

    SK11(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
    用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。仕様SHー20シャンク径(Φmm)取付:6まで材質(ハンドル)プラスチック
  • のりヘラ SK11

    のりヘラ

    SK11
    339税込373
    1枚
    翌々日出荷
    ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の少量の塗布に適しています。溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減できます。
    用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。材質ポリプロピレン寸法(mm)180、溝:1.5刃幅(mm)180
  • ハンドサンダー用替ペーパー SK11

    ハンドサンダー用替ペーパー

    SK11(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(3枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
    用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数16
  • 廃品を小さくする鋸 SK11

    廃品を小さくする鋸

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
    用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
  • 替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。
    用途塩ビ・竹などの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
  • メガネ用セフティバンド SK11

    メガネ用セフティバンド

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    作業中のメガネのズレ防止に最適です。バックル式で簡単に装着出来ます。子供から大人まで対応します。
    用途メガネズレ防止バンド。タイプバックル式サイズ(cm)約18~22.5
  • メガネ用クリーナークロス SK11

    メガネ用クリーナークロス

    SK11
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    メガネ・ゴーグルの汚れ落としに最適です。超極細繊維採用でレンズの汚れを落とします。
    用途メガネクリーナー。商品タイプクロス
  • 鳶用腰袋Sインナーポケット付 SK11

    鳶用腰袋Sインナーポケット付

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。 安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
    用途ツールの収納、携帯。仕様シンプルデザイン材質ポリエステル
  • 革製溶接棒ケース WR SK11

    革製溶接棒ケース WR

    SK11
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
    用途溶接棒の収納。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
  • マルチポケット SK11

    マルチポケット

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
    用途パーツや、道工具類の収納、携帯。材質本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチールベルト通し幅(mm)80
  • 鉄筋工具ケース SK11

    鉄筋工具ケース

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
    用途ハッカー、クリッパー、チョーク等の道工具類の収納、携帯。仕様型押加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約90×270
  • ペンチサック2段差 SK11

    ペンチサック2段差

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。2段式で使いやすい、多用途型です。
    用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。仕様型押・二重縫加工材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約90×230
  • アルミツールフック SK11

    アルミツールフック

    SK11
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ハンマーなどの携帯に便利です。
    用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質ホルダー:アルミブラック
  • アルミツールフック SK11

    アルミツールフック

    SK11
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ラチェットレンチなどの携帯に便利です。
    用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質ホルダー:アルミブラック
  • アルミツールフック SK11

    アルミツールフック

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ハンマーなどの携帯に便利です。3か所の工具差し穴付です。
    用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質ホルダー:アルミブラック
  • インパクトフックマキタ左手用 SK11

    インパクトフックマキタ左手用

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
    用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様左手用対応機種マキタ用
  • ガストーチ スーパーリング SK11

    ガストーチ スーパーリング

    SK11(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
    用途管材の半田付け、ロウ付け
  • 差し替え千枚通し SK11

    差し替え千枚通し

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
    用途穴あけ、ケガキ、精密作業に。質量(g)20材質(柄部)樹脂材質(針)炭素工具鋼
  • ミニプラスチックヘラ ギザ付 SK11

    ミニプラスチックヘラ ギザ付

    SK11(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。
    用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。幅(mm)20全長(mm)105材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4奥行(mm)3.5
  • ダイヤモンドカッター 石材用 SK11

    ダイヤモンドカッター 石材用

    SK11
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
    用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
  • ダイヤモンドペーパー のり付 SK11

    ダイヤモンドペーパー のり付

    SK11(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
    用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など)厚さ(mm)約0.4質量(g)約25基材銅板(ニッケルメッキ)寸法(縦×横)(mm)200×100適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
  • ラジアルボール盤 SK11

    ラジアルボール盤

    SK11(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
    質量(kg)41出力(W)300周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電源(V)AC100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200フトコロ(mm)90~425コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)810×270×850テーブル寸法(mm)231×217穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13錐の最大送り(mm)75スピンドルジャコブステーパーJT6
  • ベアクロードライバー SK11

    ベアクロードライバー

    SK11
    859税込945
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
    用途なめて潰れたネジの救出。
  • メッシュポーチ M KH SK11

    メッシュポーチ M KH

    SK11
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
    用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステルグレー&カーキ
  • 使い捨て式防じんマスク3枚入 SK11

    使い捨て式防じんマスク3枚入

    SK11
    999税込1,099
    1個(3枚)
    翌々日出荷
    折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。
    用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター:シリコン樹脂規格DS2合格品枚数3枚入使用限度時間(h)14
  • 極一閃 万能墨液 SK11

    極一閃 万能墨液

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック墨色内容量(mL)180
  • ワイドスタビードライバー SK11

    ワイドスタビードライバー

    SK11
    399税込439
    1個
    欠品中
    狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
  • Fitスクレーパー P型 SK11

    Fitスクレーパー P型

    SK11
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
    用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。仕様P型材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)
  • Fitスクレーパースリム 曲 SK11

    Fitスクレーパースリム 曲

    SK11
    679税込747
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
    用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5刃先形状ブレードステンレス鋼(HRC±50)
  • オフセット砥石ステン専用24 SK11

    オフセット砥石ステン専用24

    SK11
    609税込670
    1枚
    翌々日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • ラバーセーフティコード SK11

    ラバーセーフティコード

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
    用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
  • スマホケース SK11

    スマホケース

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。フラップ付きのポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
    用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビタイプポーチ型
  • 黒打舟行包丁   (小包丁) SK11

    黒打舟行包丁 (小包丁)

    SK11
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。
    用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)135
  • 両刃ヤスリ SK11

    両刃ヤスリ

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
    用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
  • 庖丁の柄    舟行用黒PC SK11

    庖丁の柄 舟行用黒PC

    SK11
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    古くなった包丁の柄を交換できます。舟行包丁用です。
    用途包丁用交換柄。材質本体:木製、口輪:樹脂性タイプ舟行包丁用