37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
849 税込934
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
1袋(10個)
2,388 税込2,627
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
659 税込725
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状カートリッジ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチティー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
1袋(10個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
869 税込956
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状違径ソケットエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ニトリル
1個
749 税込824
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプソフトタイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性シリコーン
1個
869 税込956
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途半導体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)耐油NBR パッド形状滑り止めタイプ
1個
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 動画あり
用途半導体 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状ソフトベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途半導体 種別パッドネジ付セット ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状滑り止めタイプ
1個
879 税込967
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)1.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 有効断面積(mm2)0.3 刻印AT、BTA、B、AK、BK 一次側圧力(MPa)0.5 ニードル回転数10 制御流量(L/min)20 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ 形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.1 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装
1個ほか
53 税込58
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)