カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(460)
  • CKD(156)
  • Festo(105)
  • KITO(キトー)(1,179)
  • MAZDA(マツダ)(253)
  • omron(オムロン)(91)
  • RS PRO(457)
  • SICK(97)
  • SMC(1,326)
  • SUS(エスユーエス)(171)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(182)
  • WURTH ELEKTRONIK(97)
  • エスコ(409)
  • エレコム(115)
  • サンワサプライ(91)
  • ブロードウォッチ(90)
  • ミツビシ(172)
  • 大阪魂(1,283)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×5」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
    材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
    仕様金属材質:標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ109mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ4パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ107mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ66mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ98mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ100mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ110mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ6パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ99mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ108mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ3パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ブランチティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ106mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:50適合チューブ外径Φ1.8パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    六角穴付ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状六角穴付ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100