カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(1,328)
  • ホンダ(659)
  • CKD(402)
  • ニッセイ(212)
  • イスカル(202)
  • TRUSCO(173)
  • エスコ(170)
  • サンドビック(169)
  • フジトク(163)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](163)
  • AFAM(アファム)(149)
  • メディアカバーマーケット(149)
  • 千代田通商(143)
  • コガネイ(139)
  • 日東工器(139)
  • NAKANO(129)
  • 清水製作所[継手](120)
  • DAYTONA(デイトナ)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r08」の検索結果

関連キーワード
183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)
    ¥32税込¥35
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
  • メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)

    メインブロック 隔壁レデューサー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング チューブフィッティング エルボ チューブ径:8 ネジ径:R1/4 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-2590材質金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、本体樹脂:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ブランチティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ エルボB

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 締付ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
  • ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(100)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))100
  • ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブET PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブET

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストタイプの流量制御弁
    材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
  • 真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5