2,101件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。耐久性に優れたL型デザイン:L字型コネクター構造により、鋭角な曲げによる負荷を軽減。シールド付き30/34AWG同軸導体が干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材を採用し、オフィスや作業スペースなどの限られた環境でも使いやすいMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応。機器側面に沿って配線でき、省スペース環境での取り回しに便利なL型右向きコネクター搭載
  • PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm StarTech.com

    PC電源延長ケーブル/LP4(大4ピン・オス-メス)/30.5cm

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    LP4電源コネクター(オス)×1。ケーブル長30.5cm。LP4電源コネクター(メス)×1
    用途システムの構築やアップグレード時に4ピン ペリフェラル対応デバイスとケーブルの配置に柔軟性を確保。4ピンLP4デバイスの接続距離を12インチ延長
  • HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット

    StarTech.com
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護
    用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長
  • HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード StarTech.com

    HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高帯域幅8K映像信号対応:HDMI 2.1ケーブル(30cm )。8K 60Hz/4K 120HzのUHD映像出力。HDR10+、Dolby Vision、HDCP 2.3対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:X対応。高帯域HDMI 2.1規格準拠:Ultra High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.1および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.1対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応。仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したウルトラハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠。高解像度映像処理環境に対応: 4Kを超えるUHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。 48Gbps帯域幅による8K映像信号伝送。USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(DisplayPort Altモード対応機器)。Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続
  • HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性に優れスムーズに配線:超ソフトでクセが付きにくいシリコン内層とナイロン編組外装の二重構造により、高い耐久性と優れた配線性を実現。会議室やAV設備への設置・配線に適した超柔軟・超スリムHDMIケーブル。プレミアムHDMI:HDMI 2.0対応機器との高い互換性を備え、従来のHDMI規格との下位互換性にも対応するPremium HDMIケーブル。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHDに対応。4K 60Hzの高精細映像伝送が可能。対応規格をひと目で確認:Quick IDコネクターにHDMI仕様を示すマークを表示。対応規格や対応機能をすぐに確認できるため、配線が密集する環境でのケーブル識別やトラブルシューティングに便利。業務用作業スペースやAV環境向け:ワークステーションや会議室のAVパネルなど、HDMIポートが手の届きにくい位置にある環境に適した高柔軟HDMIケーブル。持ちやすい形状のストレインリリーフにより、素早く挿抜が可能。USB-C - HDMI変換アダプターとの併用にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途長期間にわたり安定したHDMI接続を実現。頻繁な取り扱いにも対応する超柔軟プレミアムハイスピードHDMIケーブル。超柔軟被覆素材を採用したHDMIケーブル。会議室や少人数向けの打ち合わせスペース、共用AV環境での利用に最適。機能を識別しやすいQuick ID表示付きコネクターと持ちやすいストレインリリーフを採用。配線が密集する環境でもケーブルの視認や挿抜が容易
  • HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応

    StarTech.com
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性に優れスムーズに配線:超ソフトでクセが付きにくいシリコン内層とナイロン編組外装の二重構造により、高い耐久性と優れた配線性を実現。会議室やAV設備への設置・配線に適した超柔軟・超スリムHDMIケーブル。プレミアムHDMI:HDMI 2.0対応機器との高い互換性を備え、従来のHDMI規格との下位互換性にも対応するPremium HDMIケーブル。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHDに対応。4K 60Hzの高精細映像伝送が可能。対応規格をひと目で確認:Quick IDコネクターにHDMI仕様を示すマークを表示。対応規格や対応機能をすぐに確認できるため、配線が密集する環境でのケーブル識別やトラブルシューティングに便利。業務用作業スペースやAV環境向け:ワークステーションや会議室のAVパネルなど、HDMIポートが手の届きにくい位置にある環境に適した高柔軟HDMIケーブル。持ちやすい形状のストレインリリーフにより、素早く挿抜が可能。USB-C - HDMI変換アダプターとの併用にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途長期間にわたり安定したHDMI接続を実現。頻繁な取り扱いにも対応する超柔軟プレミアムハイスピードHDMIケーブル。超柔軟被覆素材を採用したHDMIケーブル。会議室や少人数向けの打ち合わせスペース、共用AV環境での利用に最適。機能を識別しやすいQuick ID表示付きコネクターと持ちやすいストレインリリーフを採用。配線が密集する環境でもケーブルの視認や挿抜が容易
  • HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性に優れスムーズに配線:超ソフトでクセが付きにくいシリコン内層とナイロン編組外装の二重構造により、高い耐久性と優れた配線性を実現。会議室やAV設備への設置・配線に適した超柔軟・超スリムHDMIケーブル。プレミアムHDMI:HDMI 2.0対応機器との高い互換性を備え、従来のHDMI規格との下位互換性にも対応するPremium HDMIケーブル。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHDに対応。4K 60Hzの高精細映像伝送が可能。対応規格をひと目で確認:Quick IDコネクターにHDMI仕様を示すマークを表示。対応規格や対応機能をすぐに確認できるため、配線が密集する環境でのケーブル識別やトラブルシューティングに便利。業務用作業スペースやAV環境向け:ワークステーションや会議室のAVパネルなど、HDMIポートが手の届きにくい位置にある環境に適した高柔軟HDMIケーブル。持ちやすい形状のストレインリリーフにより、素早く挿抜が可能。USB-C - HDMI変換アダプターとの併用にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途長期間にわたり安定したHDMI接続を実現。頻繁な取り扱いにも対応する超柔軟プレミアムハイスピードHDMIケーブル。超柔軟被覆素材を採用したHDMIケーブル。会議室や少人数向けの打ち合わせスペース、共用AV環境での利用に最適。機能を識別しやすいQuick ID表示付きコネクターと持ちやすいストレインリリーフを採用。配線が密集する環境でもケーブルの視認や挿抜が容易
  • HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性に優れスムーズに配線:超ソフトでクセが付きにくいシリコン内層とナイロン編組外装の二重構造により、高い耐久性と優れた配線性を実現。会議室やAV設備への設置・配線に適した超柔軟・超スリムHDMIケーブル。プレミアムHDMI:HDMI 2.0対応機器との高い互換性を備え、従来のHDMI規格との下位互換性にも対応するPremium HDMIケーブル。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHDに対応。4K 60Hzの高精細映像伝送が可能。対応規格をひと目で確認:Quick IDコネクターにHDMI仕様を示すマークを表示。対応規格や対応機能をすぐに確認できるため、配線が密集する環境でのケーブル識別やトラブルシューティングに便利。業務用作業スペースやAV環境向け:ワークステーションや会議室のAVパネルなど、HDMIポートが手の届きにくい位置にある環境に適した高柔軟HDMIケーブル。持ちやすい形状のストレインリリーフにより、素早く挿抜が可能。USB-C - HDMI変換アダプターとの併用にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途長期間にわたり安定したHDMI接続を実現。頻繁な取り扱いにも対応する超柔軟プレミアムハイスピードHDMIケーブル。超柔軟被覆素材を採用したHDMIケーブル。会議室や少人数向けの打ち合わせスペース、共用AV環境での利用に最適。機能を識別しやすいQuick ID表示付きコネクターと持ちやすいストレインリリーフを採用。配線が密集する環境でもケーブルの視認や挿抜が容易
  • HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント型HDMIポート:パネル固定対応のHDMIメスコネクターを搭載したHDMI 2.0延長ケーブル。AV設備やワークステーション、壁面プレートへの組み込みに対応。また、手の届きにくいHDMI機器のポートを使いやすい位置に引き回すことも可能。安定した固定接続:頻繁な抜き挿しや振動が発生する環境でも安定した接続を維持できるねじ固定機構付きHDMIコネクターを採用。柔軟性のあるTPE被覆素材を使用し、狭いスペースでの配線や曲げにも対応。RoHS指令準拠。4K映像と高音質オーディオに対応:18GbpsのHDMI 2.0帯域に対応し、4K 60Hz/1440p 144Hzの高解像度映像を伝送。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオおよび7.1ch TrueHDに対応。幅広い環境に対応:店舗のキオスク端末や受付カウンター、会議室などの共有AV環境をはじめ、さまざまな設置環境に対応。映像出力機器側のHDMIポートへの頻繁な挿抜による摩耗も軽減。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途パネルマウント対応のHDMIメス端子を備え、HDMI 2.0接続を延長。ワークステーション、AVパネル、壁面プレートへのすっきりとした組み込みに対応。キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適。頻繁に使用するHDMIポートを使いやすい場所へ延長。ケーブルの接続を容易にし、機器側ポートの摩耗を軽減。HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用
  • HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    高帯域4K映像信号対応:HDMI 2.0 ケーブル(1.5m)。4K 60Hz/1440p 144HzのUHD映像出力。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、ARC、Dolby Atmos、DTS:X対応。高帯域HDMI 2.0規格準拠:Premium High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.0および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.0対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応。仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したプレミアムハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠。高解像度映像処理環境に対応:4K UHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。18Gbps帯域による4K映像信号伝送USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(Altモード対応機器)Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途HDMI 2.0のフルパフォーマンスを提供、下位互換対応。高性能ワークステーションを4K 60Hz UHDディスプレイに接続
  • HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(1.8m)。4Kビデオ対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:4K UHD解像度対応ハイスピードHDMIケーブル(1.8m)。頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルモールドケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質の映像と音声を提供するHDMI 1.4ケーブル。仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/HDMI 1.4b/HDMIコード/オス - オス/28 AWG/金めっきコネクター/PVC被覆材/シールド:アルマイラー箔 + 65%編組/ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC/YCC601 カラー/HDMI 1.4 以前にも対応
    用途ブルーレイディスクプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、ハイデフィニションオーディオビデオデバイスを接続。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクターなど大画面を使用するプレゼンテーションに理想的。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
  • DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    非圧縮10K 60Hz映像出力:超高解像度ディスプレイとの接続に対応するDP 2.1(DP80)ケーブル。非圧縮で最大10K/8K 60Hz、4K 240Hzの映像出力に対応し、HDRおよびHDCP 2.3、32チャンネルおよび7.1サラウンドオーディオによる高品質音声出力に対応。安定したDP 2.1性能:VESA規格に準拠したDP 2.1ケーブル。UHBR20リンクレートによるDP80(80Gbps)帯域、非圧縮で最大10K 60Hz、DSC(1.2a)使用時は最大16K 60Hz/8K 240Hzの映像出力に対応。仕様をすばやく識別:各Quick IDコネクターにはDP2.1(DP80)の仕様が印字されており、対応機能を一目で確認可能。環境配慮型のTPE被覆素材を採用し、狭い配線環境でも取り回しやすい柔軟性と耐久性を両立。RoHS指令準拠。高解像度環境での映像出力:4Kを超えるUHD解像度における高性能GPU環境やAV用途に適したディスプレイケーブル。10-bitおよび8-bitの4:4:4クロマサブサンプリングによる10K/8K映像表示に対応。USB-C - DisplayPort変換アダプターとの併用にも対応し、Apple MシリーズPro/Max搭載MacBookなどのノートPC環境での使用も可能。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、信号品質、耐久性、各種インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C/従来型規格)間での互換性を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。
    用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
  • DisplayPort 2.1ケーブル/DP54 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/DP54 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    非圧縮8K 60Hz映像出力:超高解像度ディスプレイとの接続に対応するDP 2.1(DP54)ケーブル。非圧縮で最大8K 60Hz、4K 144Hzの映像出力に対応し、HDRおよびHDCP 2.3、32チャンネルおよび7.1サラウンドオーディオによる高品質音声出力に対応。安定したDP 2.1性能:VESA規格に準拠したDP 2.1ケーブル。UHBR13.5リンクレートによるDP54(54Gbps)帯域、非圧縮で最大8K 60Hz、DSC(1.2a)使用時は最大16K 30Hz/10K 60Hzの映像出力に対応。仕様をすばやく識別:各Quick IDコネクターにDP 2.1(DP54)の仕様を印字し、対応機能を一目で確認可能。環境配慮型のTPE被覆素材を採用し、狭い配線環境でも取り回しやすい柔軟性と耐久性を両立。RoHS指令準拠。高解像度環境での映像出力:4Kを超えるUHD解像度における高性能GPU環境やAV用途に適したディスプレイケーブル。10-bitおよび8-bitの4:4:4クロマサブサンプリングによる8K映像表示に対応。USB-C - DisplayPort変換アダプターとの併用にも対応し、Apple MシリーズPro/Max搭載MacBookなどのノートPC環境での使用も可能。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、信号品質、耐久性、各種インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C/従来型規格)間での互換性を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。
    用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
  • DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    高性能ケーブル:2K(2560×;1440/30Hz)、フルHD(1920x1200/60Hz)に対応するDisplayPort-DisplayPortケーブル。10.8Gbpsの帯域、Multi-Stream Transport(MST)、5.1/7.1chオーディオ、GTCによる精確なオーディオチャンネル同期、3Dステレオ再生に対応する設計。耐久性を考慮した設計:ABSコネクターと柔軟なPVCストレインリリーフ/被覆素材を採用し、屈曲や日常使用による摩耗を軽減。金属サブフレームによるEMIシールド構造。ラッチ付きDisplayPortコネクターで不意の抜けを防止。高品質構造:26AWG導体と金メッキコネクターを組み合わせ、映像・音声伝送の安定性を確保。アルミマイラーフォイルと銅編組によるEMIシールドで高品質な映像と音声を実現。DisplayPort 1.1との下位互換性。仕様:ケーブル長:DisplayPort v1.0/DPラッチング オス-オス/26AWG/PVCケーブル被覆材/ABSコネクター/シールド:アルミマイラー箔+編組/プロトコル:MST、GTC
    用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続。ホームオフィス、会議室、教室などに適したケーブル設計。FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000搭載ワークステーションとの併用に対応。1080p、UHD、4K対応モニター、プロジェクター、大型ディスプレイに使用可能
  • Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー StarTech.com

    Cat6対応LANケーブル 30cm カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー

    StarTech.com
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    RJ45 モールドコネクタ。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。最高品質のコンポーネントを用いて製造。高品質24ゲージ銅線
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
  • CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用 StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    狭いスペースでの配線をすっきり整理:標準的なCAT6aケーブルより40%薄い超スリム設計で、柔軟性に優れ、密集したIT環境でも取り回しが容易。ノイズを抑えるU/FTPシールド構造により、最大10Gbpsの通信性能を維持し、安定した通信を実現。高性能設計:50ミクロンの金めっき接点による高精度なフィットで、挿入損失を最小限に抑制。34AWG純銅線を採用したU/FTP箔シールド付きツイストペア構造により、安定した信号伝送を実現。柔軟性に優れた外径3.7mmのTPE被覆材を採用。RoHS指令に準拠。信頼性テストをクリア:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、500MHz帯域までCat6a性能に対応。Flukeチャネルテストにより、最小限の近端クロストーク(NEXT)と反射損失(RL)を抑えた構造。注意:PoE(Power over Ethernet)用途には対応していません。視認性とエアフローの向上:半透明のコネクターカバーがポートLEDの光を透過し、接続状態を素早く視認。パッシブエアフローを改善し、高密度なサーバーラックやパッチパネルでのトラブルシューティングを容易にする超極細ケーブル設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い環境での安定稼働を追求。メーカーネットワークソリューション製品は、ラボおよび実運用環境で検証済みの設計により、スムーズな統合と高い稼働率を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • CAT6A LANケーブル/超スリム/ブラック/UTP/34AWG/純銅導体/個別試験済み/カテゴリ6A RJ45 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/超スリム/ブラック/UTP/34AWG/純銅導体/個別試験済み/カテゴリ6A RJ45 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    狭いスペースでの配線をすっきり整理:標準的なCAT6aケーブルより40%薄く、柔軟性に優れ、密集したIT環境でも取り回しが容易な超スリムCat6aケーブル。UTP構造で最大10Gbpsの通信速度を実現し、高速ネットワークに対応。高性能設計:50ミクロンの金めっき接点による高精度のフィットで、信号損失を最小限に抑制。34AWG純銅線が安定した信号伝送を実現。柔軟に優れた外径2.6mm TPE被覆材を採用。RoHS指令に準拠。信頼性テストをクリア:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、500MHz帯域までCat6a性能に対応。Flukeチャネルテストにより、最小限の近端クロストーク(NEXT)と反射損失(RL)を抑えた構造。注意:PoE(Power over Ethernet)用途には対応していません。視認性とエアフローの向上:半透明のコネクターカバーがポートLEDの光を透過し、接続状態を素早く視認。パッシブエアフローを改善し、高密度なサーバーラックやパッチパネルでのトラブルシューティングを容易にする超極細ケーブル設計。ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境に対応。メーカーのラボおよび実運用環境でのテストをクリアし、スムーズな統合と長期間の稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com

    パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パッチパネル構成のカスタマイズ:高性能ネットワーク向け1Uブランクキーストーンパネル。STPまたはUTP RJ45キーストーンジャックを取り付け可能。工具を使わずに組み立てられるモジュール設計と、識別しやすい番号付きポートを採用。拡張性を考慮したモジュール式ネットワーク構築に対応。シールド接続の保護:ラックのアースポイントにアース線を接続し、STP Cat5e / Cat6 / Cat6a / Cat8キーストーンジャックを確実に接地して安定した信号品質を維持。高密度なサーバーラックやキャビネット内で電磁干渉(EMI)を抑制し、ネットワーク性能の低下を防止。標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能。ITプロフェッショナル向け設計:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。Cat6aおよびCat8配線用のSTPキーストーンジャックに対応するアース線を内蔵。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品 StarTech.com

    スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    技術仕様:長さ 2m | 高さ 25mm | 幅 50mm | スロット幅 8mm |ケーブル収容本数 25本 | ビカット軟化温度 86度(50度までテスト済み)| グレー | RoHS対応。柔軟なデザイン:シンプルなカバーはめ込み構造でケーブルの追加と取り外しが簡単。ケーブルを出し入れできるスロット穴付き。業務用の強度:歪み防止と自己消火性に対応の頑丈な塩ビ素材を使用。ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火とUL94V-0難燃規格に準拠。UL/CSA規格対応。プロ仕様の配線:最大で25本のケーブルを保護するスロット付き配線ダクト。カバーを外してケーブルを出し入れし、オフィスやサーバーの配線を整理。ねじ穴で固定可能
    用途オフィスやサーバールームのケーブルを損傷から保護し、すっきりと配線
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応ツールレスRJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理をすばやく行える工具不要タイプ。パッチパネルや表面取付ボックスへ接続するネットワーク配線の終端処理に対応。ラックマウント環境に適した180度レイアウト: ケーブルを背面からまっすぐ引き込んで終端できるツールレスのCat6キーストーンジャック。キーストーンパッチパネルや壁面プレートへの取り付けに適しており、背面スペースを確保できる配線環境に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造。10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用 StarTech.com

    サーバーラック/壁掛型キャビネット/9U/4ポスト/取付奥行48cm/耐荷重90kg/AV ネットワーク機器収納用

    StarTech.com
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。デュアルトップ配線穴が付いています。オプションで放熱ファンの取付けが可能です。棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。
    トラスコ品番708-5026材質スチール質量(kg)21ブラック高さ(mm)505奥行(mm)552間口(mm)600段数9搭載可能質量(kg)(静止時)90有効内寸法・奥行(mm)480
  • サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用 StarTech.com

    サーバーラック/壁掛型キャビネット/15U/4ポスト/取付奥行41cm/耐荷重90kg/ヒンジ付/ネットワーク機器用

    StarTech.com
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    ドア/サイドパネルの着脱が可能です(施錠付き)。180度ヒンジ設計により装置背面へのアクセスが簡単です。デュアルトップ配線穴が付いています。オプションで放熱ファン(別売)の取付けが可能です。棚板、ケーブル結束用面ファスナー、ケージナット・ねじ、鍵が付属しています。
    トラスコ品番708-5024材質スチールブラック高さ(mm)770奥行(mm)551間口(mm)600段数15搭載可能質量(kg)(静止時)90有効内寸法・間口(mm)596有効内寸法・奥行(mm)406
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減

    StarTech.com
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    機密情報の保護:34インチ アスペクト比21:9モニターに対応する 覗き見防止プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠。マグネット着脱式:幅5mmの超薄型マグネットストリップ採用。表示領域を妨げない省スペース設計で、ベゼル幅の狭い薄型モニターにも対応。工具不要の装着・取り外し。付属のプラスチックタブによる画面への密着固定と、繰り返し使用時のエッジ反り防止。快適で高品質な視認性:第三者機関試験済み。380~450nm帯ブルーライトを47%軽減。光透過率62%で画面の鮮明さを向上。光沢仕上げとマット(つや消し)仕上げの両面仕様により、照明環境に応じた快適な視認性を提供。作業環境に適したスクリーン保護:キズ・指紋・ほこりへの耐性を備えたのぞきみ防止液晶保護フィルム。オフィス、受付カウンター、共用デスクなどの業務環境に対応。ベゼルレスまたは全面ガラス仕様モニター専用
    用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。画面表面をキズ・指紋・ホコリから保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適仕様●アスペクト比:21:9●材質:プラスチック●製品長さ:342 mm●製品幅:808 mm●製品高さ:0.5 mm●製品質量:155 g●付属品:マグネット取り付けストリップセット、拭き取り布、クイックスタートガイド透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/27インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/マグネット着脱式/606x339mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/27インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/マグネット着脱式/606x339mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    機密情報の保護:27インチ アスペクト比16:9モニターに対応する 覗き見防止プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠。マグネット着脱式:幅5mmの超薄型マグネットストリップ採用。表示領域を妨げない省スペース設計で、ベゼル幅の狭い薄型モニターにも対応。工具不要の装着・取り外し。付属のプラスチックタブによる画面への密着固定と、繰り返し使用時のエッジ反り防止。快適で高品質な視認性:第三者機関試験済み。380~450nm帯ブルーライトを47%軽減。光透過率62%で画面の鮮明さを向上。光沢仕上げとマット(つや消し)仕上げの両面仕様により、照明環境に応じた快適な視認性を提供。作業環境に適したスクリーン保護:キズ・指紋・ほこりへの耐性を備えたのぞきみ防止液晶保護フィルム。オフィス、受付カウンター、共用デスクなどの業務環境に対応。ベゼルレスまたは全面ガラス仕様モニター専用
    用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。画面表面をキズ・指紋・ホコリから保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適仕様●アスペクト比:16:9●材質:プラスチック●製品長さ:339 mm●製品幅:606 mm●製品高さ:0.5 mm●製品質量:123 g●付属品:マグネット取り付けストリップセット、拭き取り布、クイックスタートガイド透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/マグネット着脱式/518x290mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/23インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/マグネット着脱式/518x290mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    機密情報の保護:23インチ アスペクト比16:9モニターに対応する 覗き見防止プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠。マグネット着脱式:幅5mmの超薄型マグネットストリップ採用。表示領域を妨げない省スペース設計で、ベゼル幅の狭い薄型モニターにも対応。工具不要の装着・取り外し。付属のプラスチックタブによる画面への密着固定と、繰り返し使用時のエッジ反り防止。快適で高品質な視認性:第三者機関試験済み。380~450nm帯ブルーライトを47%軽減。光透過率62%で画面の鮮明さを向上。光沢仕上げとマット(つや消し)仕上げの両面仕様により、照明環境に応じた快適な視認性を提供。作業環境に適したスクリーン保護:キズ・指紋・ほこりへの耐性を備えたのぞきみ防止液晶保護フィルム。オフィス、受付カウンター、共用デスクなどの業務環境に対応。ベゼルレスまたは全面ガラス仕様モニター専用
    用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。画面表面をキズ・指紋・ホコリから保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適仕様●アスペクト比:16:9●材質:プラスチック●製品長さ:290 mm●製品幅:518 mm●製品高さ:0.5 mm●製品質量:122 g●付属品:マグネット取り付けストリップセット、べゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/32インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/マグネット着脱式/718x403mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/32インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:9/マグネット着脱式/718x403mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    機密情報の保護:32インチ アスペクト比16:9モニターに対応する 覗き見防止プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠。マグネット着脱式:幅5mmの超薄型マグネットストリップ採用。表示領域を妨げない省スペース設計で、ベゼル幅の狭い薄型モニターにも対応。工具不要の装着・取り外し。付属のプラスチックタブによる画面への密着固定と、繰り返し使用時のエッジ反り防止。快適で高品質な視認性:第三者機関試験済み。380~450nm帯ブルーライトを47%軽減。光透過率62%で画面の鮮明さを向上。光沢仕上げとマット(つや消し)仕上げの両面仕様により、照明環境に応じた快適な視認性を提供。作業環境に適したスクリーン保護:キズ・指紋・ほこりへの耐性を備えたのぞきみ防止液晶保護フィルム。オフィス、受付カウンター、共用デスクなどの業務環境に対応。ベゼルレスまたは全面ガラス仕様モニター専用
    用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。画面表面をキズ・指紋・ホコリから保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適仕様●アスペクト比:16:9●材質:プラスチック●製品長さ:403 mm●製品幅:718 mm●製品高さ:0.5 mm●製品質量:156 g●付属品:マグネット取り付けストリップセット、拭き取り布、クイックスタートガイド透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/24インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:10/マグネット着脱式/527x328mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/24インチ PCモニター対応/アスペクト比 16:10/マグネット着脱式/527x328mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    機密情報の保護:24インチ アスペクト比16:10モニターに対応する 覗き見防止プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠。マグネット着脱式:幅5mmの超薄型マグネットストリップ採用。表示領域を妨げない省スペース設計で、ベゼル幅の狭い薄型モニターにも対応。工具不要の装着・取り外し。付属のプラスチックタブによる画面への密着固定と、繰り返し使用時のエッジ反り防止。快適で高品質な視認性:第三者機関試験済み。380~450nm帯ブルーライトを47%軽減。光透過率62%で画面の鮮明さを向上。光沢仕上げとマット(つや消し)仕上げの両面仕様により、照明環境に応じた快適な視認性を提供。作業環境に適したスクリーン保護:キズ・指紋・ほこりへの耐性を備えたのぞきみ防止液晶保護フィルム。オフィス、受付カウンター、共用デスクなどの業務環境に対応。ベゼルレスまたは全面ガラス仕様モニター専用
    用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。画面表面をキズ・指紋・ホコリから保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適仕様●アスペクト比:16:10●材質:プラスチック●製品長さ:328 mm●製品幅:527 mm●製品高さ:0.5 mm●製品質量:123 g●付属品:マグネット取り付けストリップセット、拭き取り布、クイックスタートガイド透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express拡張カード/4ポート USB Type-A 3.2 10Gbps増設用/PCIe 3.0 x4/独立コントローラー/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/4ポート USB Type-A 3.2 10Gbps増設用/PCIe 3.0 x4/独立コントローラー/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード

    StarTech.com
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    高速USB PCI Express拡張カード:最大合計40Gbpsの帯域に対応するUSB-Aポートを4基搭載。デスクトップPCやサーバーのUSB接続を拡張するアップグレードソリューション。 データ量の多い業務処理、外付けストレージの活用、高速USBネットワークアダプターの接続など、高帯域を必要とする用途に対応。独立コントローラーによる最大スループット: 各USB 3.2 Gen 2ポートは独立したコントローラーを採用し、ポートあたり最大10Gbpsに対応するUSBポート増設用カード。複数のデバイスを同時に接続した場合でも安定したパフォーマンス。幅広い互換性を考慮した設計:Windows、macOS、Linuxシステムに対応するPCIe拡張 カード。PCI Express 3.0 x4(またはそれ以上)。標準プロファイルブラケットを装着した状態で出荷。補助SATA電源による安定した電力供給:マザーボードからの電力供給が不足する場合に備え、SATA電源入力を搭載したUSB増設インターフェース カード。各ポートあたり最大5V 2A(10W)の電力供給に対応し、バスパワー駆動のUSBデバイスや周辺機器の接続環境を整備
    仕様●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●付属コネクタ:1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、macOS 14 - 26.1、Linux 2.6.31以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB総出力:ポートあたり最大10W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●UASPサポート:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品長さ:140 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:120 mm●製品質量:106 g●付属品:製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却 StarTech.com

    PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    デュアルボールベアリング構造。タコメーター線付き3ピンコネクター。最高回転数5000RPMのハイスピード設計
    用途ノイズの大きい、または故障したパソコンケースファンの交換。パソコンの筐体に取り付け、空気の流れと冷却効果を向上仕様●コネクタタイプ:1 - ファン (TX3、3ピン)●導体数:3●ファンベアリングタイプ:ボールベアリング●ファンRPM:5000●気流速度:26.63 CFM●ノイズレベル:30 dBA●動作温度:-10℃~80℃●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:プラスチック●ケーブル長:228.6 mm●製品長さ:60 mm●製品幅:60 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:25 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com

    ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現。高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com

    ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減。過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    MPO/MTP接続の拡張:シングルモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合。信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応した設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により、信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。シングルモードレーザー光源に対応した仕様。迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクター。シングルモード対応:9/125μmコアのOS1/OS2シングルモードMPO/MTPケーブルをサポート。1310nm/1550nmの波長帯に対応。APC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計
    用途シングルモードMPO/MTP光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:45 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RHグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    複数のSC接続をすっきり拡張:大規模な光ファイバー環境に適した取付け用プレート(フランジ)付きSC/APCシンプレックスカプラー10個セット。ファイバー分配パネルや壁掛型配線ボックスへの導入を効率化し、整理された配線展開を実現。高速かつ信頼性の高いパフォーマンス:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送向けに対応する光配線用アダプター。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合を実現。信号の整合性を高いレベルで維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を発揮。シングルモードレーザー光源での運用に適した設計。固定設置を考慮したフランジ付き設計:ねじ留め可能なフランジ付きボディにより、SCカプラーをパネルマウントへ確実に固定できる光ファイバー ケーブル中継 コネクター。高密度配線や恒久的な設置環境でもポートのぐらつきを防ぎ、安定した接続ポイントを確保。シングルモード対応:APC研磨のSCシンプレックス光ファイバーケーブルと組み合わせることで、低い反射損失とクリアな信号品質を確保。OS1/OS2シングルモード(9/125μm)に対応し、1260~1625nmの波長帯で安定した光伝送を提供
    用途シングルモードSC-SC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウント型光ファイバーパッチパネルやキャビネットに光ファイバー接続を追加。確実に固定し、パネルに固定設置できるフランジ付き設計仕様●コネクタ:光ファイバー SC 1芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:28 mm●製品幅:22 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com

    光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOオス型シングルモード ループバックプラグ。メス型MPO/MTPポートの確認に対応するMPO-12オスコネクタ設計。12芯のMPO設置環境やQSFPトランシーバーの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
    仕様●コネクタ:1x MPO-12 オス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●動作温度:-40℃~75℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    複数のLC接続を拡張:フランジなしSCフォームファクターのハウジングを採用したLC/APCデュプレックスカプラー10個セット。大規模な導入環境でのファイバスプライスカセットや配線パネルに適した、迅速かつ整理しやすい展開。信頼性の高い高速性能:1/10/40/100Gbps伝送に対応する光配線用アダプター。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能。シングルモードレーザー光源に適した仕様。迅速な取り付け:外周に突起のないフランジレス(フラット形状)のスナップイン構造を採用した光ファイバー ケーブル中継 コネクター。SCデュプレックススロットを備えたファイバカセットやユニットへ工具不要で素早く装着可能。内部のLC終端と外部LCパッチコードを接続し、光ファイバネットワーク全体で扱いやすく低損失なリンクを実現。シングルモード対応:APC研磨のLCファイバケーブルと組み合わせることで、反射を抑えた安定した信号伝送を実現する光中継コネクター。OS2/OS1のシングルモード接続に対応し、9/125μmコアで1260~1625nmnmの波長帯に対応
    用途工具不要のスムーズなセットアップを可能にするフランジレス設計仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:29 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール StarTech.com

    光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    交換用クリーニングテープ:FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナーの摩耗したテープを交換し、クリーニング性能を維持。LC、SC、ST、FCコネクター端面の定期メンテナンスに対応。シンプルな交換構造:コンパクトなカセット構造で、スムーズな取り付けと交換が可能。FOCLEANER本体のカバーを外し、新しいロールをセットするだけの簡単作業。長く使えるクリーニングベルト:内部のクリーニングベルトは最大500回のクリーニングに対応。ボタン操作に合わせてベルトが送り出され、毎回新しいクリーニング面で作業可能。フィールドメンテナンス対応:予備ロールを常備しておくことで、現場での光ファイバー保守をスムーズに実施。データセンター、パッチパネル、高密度ネットワーク環境など、幅広い現場での定期メンテナンスに対応
    仕様●色:ホワイト●製品長さ:48 mm●製品幅:48 mm●製品高さ:20 mm●製品質量:18 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com

    光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOメス型シングルモード ループバックプラグ。固定アライメントピンを備えたオス型MPOインターフェースの確認に対応するMPO-8メスコネクタ設計。8芯のオス型MPO/MTPケーブルやインターフェースの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
    仕様●コネクタ:1x MPO/MTP●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:65 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:8 mm●製品質量:4 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応