カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻20日以内出荷ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。用途ケーブルの保護、磨耗防止。トラスコ品番818-0551材質ナイロン66厚さ(mm)0.8質量(kg)3色ナチュラル長さ(m)76.2使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-0トラスコ品番731-5627材質難燃性ポリエチレン厚さ(mm)0.8色黒質量(g)318長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781巻欠品中電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途各種電線の損傷防止。トラスコ品番731-1516材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)厚さ(mm)1.8質量(kg)6色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻31日以内出荷電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-2トラスコ品番731-1508材質ナイロン66厚さ(mm)1.1質量(kg)4色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)25.4~Φ76.2最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から20日以内出荷ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801丁20日以内出荷ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋当日出荷完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1色ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥38,980~税込¥42,878~1袋ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
スタストラップ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1袋(500本)ほか当日出荷から30日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)当日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980~税込¥68,178~1袋ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥47,980~税込¥52,778~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)3日以内出荷2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。用途2つ束線の固定、分割。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1質量(kg)1.09色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)32引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(2000本)30日以内出荷2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋ほか当日出荷から15日以内出荷結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)ほか当日出荷ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質ナイロン66色ブラック高さ(mm)33
ネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。用途ケーブルなどの摩耗防止。トラスコ品番825-7458材質難燃性ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.26長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1特性難燃
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980~税込¥83,578~1巻20日以内出荷電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止。材質ポリエチレンテレフタレート色白使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内特性軽量、耐久性
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻翌々日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から30日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1巻当日出荷から9日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125
スーパーリールバンド用スペーサー
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。 垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。用途一定の高さでのケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7361材質耐候性ポリプロピレン質量(kg)2色黒高さ(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)29.5横(mm)52.8使用場所屋内外
ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1袋(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
L字型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
フラットケーブル固定具 L字型ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781袋当日出荷フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋ほか4日以内出荷から95日以内出荷幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から30日以内出荷固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個トラスコ品番825-7457材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個トラスコ品番825-7345材質真鍮ステンレス長さ(mm)(シャックル)25.4色シルバー高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール長さ(mm)(シャックル)76.2厚さ(mm)19.1全長(mm)123.2質量(g)173径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)40.6横(mm)38.1使用場所屋内外
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋ほか当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋当日出荷ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。トラスコ品番818-0400材質耐候性ナイロン66長さ(mm)290幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)356使用場所屋内外特性耐候
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(2000本)20日以内出荷独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500本)3日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(1000本)20日以内出荷束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)208幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)998最大結束径(Φmm)50取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222特性耐熱パネル厚(mm)(最大)3
ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷耐薬品性に優れた結束バンドです。用途ケーブルの結束。トラスコ品番825-7321材質ポリプロピレン長さ(mm)206幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内