絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱転写プリンタ用インクリボン レジン PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用インクリボン レジン

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    タイプハイブリッドリボン長さ(m)91使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
  • 熱転写プリンタ PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    499,800税込549,780
    1台
    95日以内出荷
    セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル質量(kg)2.72電源100~240VAC、50/60Hz対応OSWindows2000/XP/Vista/7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル印字密度300dpi最大印字幅(mm)108印字速度50.8~101.6mm/秒使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
  • 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
    材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
  • 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
    質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107列数1
  • 熱転写ハンディプリンタ用クリーニングキット PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用クリーニングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    付属品イソプロピルアルコール、クリーニングペン、綿棒、アルコールクリーニングクロストラスコ品番814-6562質量(g)317
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
  • 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特性耐候、耐熱
  • 光ファイバーラベル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1セット(500枚)
    当日出荷
    光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。 光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。 台紙はA4サイズです。 印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
    トラスコ品番731-0773材質ポリオレフィン質量(g)159使用温度範囲(℃)-40~82寸法A(mm)26.0列数7寸法B(mm)56.0寸法C(mm)10.0行数4貼付枚数(枚/シート)28ラベル数500
  • ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。
    付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0
  • メタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    メタルコードクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
    材質亜鉛メッキ鋼寸法C(mm)7.4固定方法粘着テープ使用箇所屋内
  • メタルエンボス刻印用テープ PANDUIT(パンドウイット)

    メタルエンボス刻印用テープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    当日出荷から95日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • メタルエンボス PANDUIT(パンドウイット)

    メタルエンボス

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
    トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
  • ポリイミド製ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    ポリイミド製ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1セット(10000枚)ほか
    5日以内出荷
    はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
    用途はく離証明用ラベル
  • ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,698税込8,468
    1本(6フィート)
    5日以内出荷から50日以内出荷
    ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
    長さ(cm)183
  • ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1本(6フィート)
    12日以内出荷から95日以内出荷
    ヒンジタイプダクト用カバーです。
    用途ヒンジタイプダクト用カバー仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
  • ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,798税込9,678
    1本(6フィート)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
    材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
  • ピークタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ピークタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    599,800税込659,780
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
    トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
  • ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1袋(100本)
    当日出荷
  • ダブルホースクランプタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルホースクランプタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1袋(500本)
    当日出荷
    油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
    トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法A(mm)279寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5特性耐候、耐紫外線
  • タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。トラスコ品番438-4121材質ナイロン66長さ(mm)31.1幅(mm)12.7ナチュラル高さ(mm)3.2質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内質量(g/袋)96使用ねじM5
  • サーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    サーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
    トラスコ品番440-1913材質ナイロン質量(g)29寸法A(mm)52.1寸法F(mm)27.9寸法D(mm)11.7寸法E(mm)8.9寸法B(mm)25.4寸法C(mm)32.3取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
  • カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
    用途JISプレート用ジャックキット仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅ホワイト質量(g)13.8種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
  • インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
    材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
  • NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1本(6フィート)
    翌日出荷から95日以内出荷
    鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1丁
    9日以内出荷
    締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。 ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
    用途結束バンドの締め付けと切断用仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用トラスコ品番434-8141長さ(mm)176幅(mm)194質量(kg)1適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
  • GS4MT用交換用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    GS4MT用交換用替え刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1キットほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    GS4MT用のオプションパーツです。
  • GS2B・GS2BL用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)

    GS2B・GS2BL用替え刃

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    95日以内出荷
    質量(g)23適合工具GS2B、GS2BL
  • FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1袋(32本)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
    材質ポリプロピレンライトグレー長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
  • タイマウント(耐熱性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐熱性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
  • マルチロックアウトハスプ PANDUIT(パンドウイット)

    マルチロックアウトハスプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチロックアウトハスプのオプションパーツです。
  • エアーカプラ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    エアーカプラ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
    トラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
  • 屋内用セーフティダグホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    屋内用セーフティダグホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋
    9日以内出荷
    自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
    セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
  • GTH用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)

    GTH用替え刃

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,398税込7,038
    1個
    95日以内出荷
    GTS>SLの先端及びカッターの替え刃キットです。
    トラスコ品番406-5794材質ステンレス質量(g)23
  • スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド 定尺タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
    用途屋内・屋外用。
  • ステンレスバンド 手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド 手動式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    239,800税込263,780
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
    用途屋内・屋外用。トラスコ品番403-8002質量(g)1134適合バンド幅(mm)12.7・15.9幅×長さ(mm)180×178
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 透明

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁