カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品

プリント基板サポート
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781箱(500個)20日以内出荷プリント基板とプリント基板の間で使用します。 穴に押し込むだけで取り付けられます。 取り外しが可能で、再利用ができます。用途プリント基板サポート。材質ナイロン66種類その他穴径(Φmm)(プリント基板側)4使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内基板厚(mm)(プリント)1.5
押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)20日以内出荷ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 耐候性ナイロン66製で屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束、固定。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)318幅(mm)4.7厚さ(mm)1.3質量(kg)1.19色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候パネル厚(mm)(最大)4
押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781箱(1000本)20日以内出荷ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束、固定。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)216幅(mm)4.7厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)51取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋外特性耐候パネル厚(mm)(最大)4
押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥67,980~税込¥74,778~1箱(1000本)20日以内出荷ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
長尺メタルバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781丁当日出荷長尺メタルバンド用の結束工具です。トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0195材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316長さ(mm)378幅(mm)7厚さ(mm)1.7質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から翌々日出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋当日出荷ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキナイロン種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598~税込¥8,358~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781箱(500個)4日以内出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン色テレホングレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-40~105最大結束径(Φmm)17.3寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(500個)翌々日出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン色白質量(g)243使用温度範囲(℃)-40~105最大結束径(Φmm)17.3寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋翌々日出荷束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7218材質ポリプロピレン色テレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1袋(1000個)ほか20日以内出荷クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801袋20日以内出荷クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥73,980~税込¥81,378~1袋20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マウントベース アクリル系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781袋20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66色白固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1箱(500個)翌々日出荷両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。用途圧着端子の圧着トラスコ品番497-3135質量(g)771適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋(50個)当日出荷から95日以内出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
熱収縮チューブ(テフロン・25本入)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1セット(25本)当日出荷から翌々日出荷高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。質量(g)11種類カテゴリー6a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
連結リング固定具(オープン型)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781セット(1000個)翌々日出荷束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。用途束線の増設時使用。トラスコ品番477-4485材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)158使用温度範囲(℃)-40~85縦(mm)6.6横(mm)13.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5000個)15日以内出荷ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに最適です。用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
エポキシ用タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781セット(10個)当日出荷穴があけられないところでの配線の固定に適しています。用途ケーブル、配線の固定。トラスコ品番477-4388材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
エポキシ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781セット(10個)当日出荷通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。用途固定具の固定に。仕様マウント3個分の固定が可能トラスコ品番477-4507質量(g)158
特殊錠 ボールバルブロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
熱転写プリンタ用外部ロールスタンド
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781個95日以内出荷熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用ロールスタンドです。 ラベルのロールコアが3インチのものに使用します。用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用外部ロールスタンド、ラベルのロールコアサイズが3インチを超える、及びラベルロール外径が125mmを超える場合にトラスコ品番814-6532質量(kg)1色黒
熱転写プリンタ用キャリングケース
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷熱転写プリンタ本体だけでなく、ラベル、リボン、ロールスタンドも入り、持ち運びに便利です。用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用キャリングケーストラスコ品番135-2185質量(kg)4色黒