絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 1,3611,378
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1箱(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
    黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
  • ケーブル固定具グレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブル固定具グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    トラスコ品番390-8046材質ポリプロピレン質量(g)267寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
  • ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
    用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。仕様UL規格品トラスコ品番252-1873質量(g)167適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6質量(g/個)1.67寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6使用ねじM6
  • MLTステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    66,980税込73,678
    1丁
    当日出荷
    手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
    用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148
  • 自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(25本)
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
  • 光ファイバーパッチコード NetKey PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード NetKey

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。クリップ式で極性A/B入替え可能です。
    用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。材質光ファイバータイプOS2芯数2ケーブル径(Φmm)1.6ケーブル色イエロー
  • カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6AUTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    74,980税込82,478
    1巻ほか
    5日以内出荷
    Cat 6A UTP銅線ケーブル(Vari-MaTriXテクノロジー搭載)で建物のネットワークをアップグレードです。プレナム対応で火災リスクを低減し、業界最高水準のパフォーマンスを提供します。
    使用温度範囲(℃)0~60全長(m)305ケーブル径(Φmm)6.2カテゴリーCat6A
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)緑 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色:緑、屋内用。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)赤 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)青 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)青

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)黒 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)黄 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:黄 屋内用
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔にならず、プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能で、パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色はライトグレーで、屋内用です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能な屋内用です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:オフホワイト 屋内用
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8104
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8742