絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
    用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
  • タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0279材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178使用場所屋内
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定)

    PANDUIT(パンドウイット)
    989税込1,088
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,498税込1,648
    1袋
    翌々日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1袋
    当日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)178幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ハーネスクリップ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
    用途ケーブルの固定。
  • 結束工具用ホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    結束工具用ホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
    結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
    用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1巻
    95日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0トラスコ品番814-6674材質難燃性ポリエチレン幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1巻
    8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6669材質耐候性ポリエチレン幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)771長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6668材質ポリエチレン幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0トラスコ品番814-6660材質難燃性ポリエチレン幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6649材質耐候性ポリエチレン幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。トラスコ品番814-6648材質ポリエチレン幅(mm)5.4ナチュラル高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 プレート PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 プレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1質量(g)179使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 プレート PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 プレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(1000個)
    当日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(200個)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1袋(1000個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)3.8使用温度範囲(℃)-40~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)3.8質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)63.5×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エラストマー製結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
    用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃
  • ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。 完成後に簡単に取り外すこともできます。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用ねじM2.5
  • 配線ダクト ノッチング工具 PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト ノッチング工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1個
    20日以内出荷
    スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
    用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。トラスコ品番825-7446材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
  • ケーブルスペーサー PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルスペーサー PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1袋
    当日出荷
    航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。 滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。 気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
    用途ケーブルの固定。トラスコ品番825-7255材質PEEK薄茶質量(g)370寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ケーブルスペーサー 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルスペーサー 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
    用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。トラスコ品番731-0722材質ナイロン66質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7使用場所屋内
  • ケーブルスペーサー 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルスペーサー 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    82,980税込91,278
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
    用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。トラスコ品番731-0714材質耐候性ナイロン66質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7使用場所屋外
  • 連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋
    当日出荷
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番731-0706材質耐候性ナイロン66質量(g)755使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~7.6寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    コーナー及び分岐点で束線を保持します 。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。
    用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。材質アセタール使用温度範囲(℃)-40~90最大結束径(Φmm)19.1使用場所屋内使用ねじM4
  • マーカーストラップ付き結束バンド グレー PANDUIT(パンドウイット)

    マーカーストラップ付き結束バンド グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷
    通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7248材質ポリエチレン厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5グレー質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387使用場所屋内、地中埋設
  • コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,598税込9,458
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
    用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
  • カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
  • ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
  • ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋ほか
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
  • 6ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    6ポート用フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
    用途モジュラージャックの壁面取付。付属品取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個仕様UL94-HBトラスコ品番814-6597材質ABS合成樹脂オフホワイト質量(g)50使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内
  • 4ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    4ポート用フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1個
    15日以内出荷
    メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。 一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。 ラベルとラベルホルダー付です。
    用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
  • 1ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    1ポート用フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
    用途モジュラージャックの壁面取付。付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚仕様UL94-HBトラスコ品番814-6594材質ABS合成樹脂オフホワイト質量(g)57使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内
  • コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    コンタータイ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
    用途ケーブルなどの結束。