絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,378件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 難燃性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    難燃性のナイロン結束バンドです。
    用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋
    9日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
    用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
  • MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    699,800税込769,780
    1台
    20日以内出荷
    MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
    用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
    用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外
  • 配線ダクト用ナイロンリベット PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト用ナイロンリベット

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1箱(500個)
    95日以内出荷
    すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
    用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
  • テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    519,800税込571,780
    1丁
    翌々日出荷から20日以内出荷
    テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。
    用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
  • ステンレス製平面パネル穴用マウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製平面パネル穴用マウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋
    当日出荷
    パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
    用途平面パネルへのケーブルの固定トラスコ品番496-2028材質ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋
    当日出荷
    長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7212材質SUS質量(kg)1.51シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋ほか
    当日出荷
    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    材質ステンレス(SUS316)シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • 長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1袋
    当日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1袋
    95日以内出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
  • 360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • ステンレススチールプッシュマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールプッシュマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷
    予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番496-1927材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)48固定方法押し込み取付穴径(Φmm)7.9適合バンド幅(mm)4.3~7.9使用場所屋内外
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示。トラスコ品番826-5908材質ナイロン66質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • コーティングステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋
    9日以内出荷
    表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    太陽光発電向け固定具メタルクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
    用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。トラスコ品番498-6296材質亜鉛メッキ鋼シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。
  • 薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0294材質ナイロン66ナチュラル質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
  • L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ラッチングクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • リベット式薄型押し込み固定具 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    リベット式薄型押し込み固定具 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋
    20日以内出荷
    リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7283材質ナイロン66質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4固定方法リベット使用場所屋内
  • 長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用
  • 長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンド Iシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
  • インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
    用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66質量(g)191使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4使用ねじM5
  • ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋
    20日以内出荷
    無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
    用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    61,980税込68,178
    1箱ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(2本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。仕様UL、CSA認定品(透明を除く)材質ポリオレフィン質量(g)982長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)101.6収縮温度120℃収縮率(%)50特性絶縁MIL規格AMS-DTL-23053収縮後内径(Φmm)50.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.4