カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マリンテック
- 13ページ目
13ページ目: マリンテックのすべての商品

ケーブル付きロッカースイッチ
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式5日以内出荷両面テープを剥がして簡単設置。樹脂製ケース付き配線済。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持型式RSC-6電圧(V)200までスイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル長(mm)550
Type-Cソケット(B)
マリンテック¥939税込¥1,0331式6日以内出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(A)
マリンテック¥939税込¥1,0331式当日出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
配線カバー(2個入り/1SET)
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式5日以内出荷簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10USBタイプType-C
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
メーカー専用 CCDカメラ
マリンテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75質量(g)220電圧(V)DC12/24消費電力(W)0.6視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
電動ドライバー
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式4日以内出荷高性能・安価でコンパクト。電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)。ブレーキ機能付き。電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm。ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)。高輝度LED照明機能付き。正転/逆転 切替スイッチつき。11種類のビットセット付き。落下防止トーラス付き。USB タイプCで充電可能。大容量リチウム電池充電式その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー
マリンテック¥619税込¥6811式14日以内出荷DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可全長(mm)380サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
ガラス管ヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥249税込¥2741式当日出荷DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
LEDストロボライト
マリンテック¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。電源を切っても点灯パターンを記憶するメモリー機能搭載。1年保証。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
LEDサーチライト
マリンテック¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50角度(°)上下俯角:135ランプLED色温度(K)5700~6000到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70光度(cd)350000IP等級IP66
MIDIヒューズホルダー
マリンテック¥2,298税込¥2,5281台当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GAサイズ50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48
9インチモニター RCA仕様
マリンテック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷9インチTFT液晶モニター!。 舶用暗視カメラ「ナイトウェーブ(NIGHTWAVE)」接続可。 高画質。 4分割画面仕様。 サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。 電源DC12/24V共用。 ワイヤレスリモコン付き。 信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。 暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可能。 埋め込み設置可セット内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480対応インチサイズ9信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
マイクロ循環ポンプ
マリンテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐熱温度(℃)100ケーブル長(cm)20(コネクター付き)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
メガヒューズホルダー
マリンテック¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可付属品ANLヒューズ100A寸法(mm)108×71×40質量(g)260電圧(V)12/24/36/48接続挟み込み式ケーブル最大AWG4/0・107SQ穴径(mm)13、アダプター8.5
表示盤用ロッカースイッチ
マリンテック(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷青色LED内蔵 3極ON-OFFロッカースイッチ 平型差込端子付き 樹脂製付属品平型差込端子3本極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20
循環ポンプ 流量調節付
マリンテック¥31,980税込¥35,1781個当日出荷最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター質量(g)1500出力(W)100電流(A)1電圧(V)AC100-240ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5.8最大吐出量(L/min)170長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)口径(mm)19/25/32/40/43
AGUヒューズホルダー
マリンテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き 60A用AGUヒューズ付き付属品カバー、AGUヒューズ(60A)寸法(mm)89×47電圧(V)12/24/36/48ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
バスバー セパレートタイプ
マリンテック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から13日以内出荷電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
デジタル電流計
マリンテック¥8,198税込¥9,0181個当日出荷高性能・高精細!電流を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ! LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LEDの次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電流計:10分の1まで表示 0~100Aまで表示可能 黄色表示 専用シャント(分流器)付き付属品接続ターミナル 2本材質樹脂製寸法(mm)Φ29×53電流(A)0-100電圧(V)8-30取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式
マリンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー取付穴径(Φmm)22(推奨)防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥7,298税込¥8,0281個当日出荷12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!タイプ標準型電源(V)12/24兼用制御方式PWM保証期間1年最大入力電圧41V設置場所室内最大入力電流(A)20
LEDハンディライト
マリンテック¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000指向性スポット光色白色
循環式ポンプ
マリンテック¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から6日以内出荷最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし質量(g)800出力(W)60ケーブル長(m)2.4全揚程(m)5最大吐出量(L/min)100長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く)口径(mm)20/25/32流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)
LEDラインテープライト
マリンテック¥5,998~税込¥6,598~1式6日以内出荷から9日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
エアーポンプ
マリンテック¥12,980~税込¥14,278~1式ほか5日以内出荷から7日以内出荷場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
LED水中灯 MLA200-1224
マリンテック¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から4日以内出荷6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LEDドームライト MID140-1224B
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LEDドームライト MID60-1224B
マリンテック¥3,500税込¥3,8501台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LEDドームライト MID60-24B
マリンテック¥3,500税込¥3,8501台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MBA1.5W-1224B
マリンテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球 MLB8W-1224B
マリンテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LED電球 MLB6W-12 DC12V
マリンテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。質量(g)105電圧(V)DC12~14消費電力(W)6.4電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×109全光束(Lm)660色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
ソーラー充電セット M60-12(12V仕様)
マリンテック¥62,980税込¥69,2781式5日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)6.5出力(W)60電流(A)最大動作3.48電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)適合バッテリー130F51動作電圧(V)最大17
オリジナル点滅灯用 専用固定器具
マリンテック¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷ルーバー(スリット)の向きを変えるだけで、吸気・排気を簡単に切り替え可能。エンジンルーム内の空気循環を促進し、熱気や湿気を効率よく排出。耐候性/耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用。潮風や紫外線などの厳しい海洋環境でも長期間安心して使用可能。各種船舶のエンジンルームや換気口として幅広く使用可能