絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
950件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
    規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。丸型端子(R22-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R22-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • LEDテープライト エンドキャップ20個入り マリンテック

    LEDテープライト エンドキャップ20個入り

    マリンテック
    998税込1,098
    1式
    6日以内出荷
    1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用。テープライトをカットした際に使用するエンドキャップ。シリコンなどで取付必要
    入数(個)20
  • マグネット充電ケーブル マリンテック

    マグネット充電ケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    USB→Type-C。磁気自動リコイル。120W 対応 高速充電。最大120Wの高出力急速充電。100cmのコンパクトサイズで楽収納。ナイロン生地素材で、耐久性向上。芯線には錫メッキ銅の5芯線を採用し、優れた耐酸化性と高い導電・伝送性能を実現。ケーブルがマグネット仕様なのでバラバラにならずにスッキリ収納。1年保証
    材質48編みナイロン編組ケーブル+アルミ合金最大出力(W)120長さ(cm)100
  • マグネット充電ケーブル マリンテック

    マグネット充電ケーブル

    マリンテック
    799税込879
    1式
    6日以内出荷
    USB→端子3種(Type-C/Lightning/Micro)。磁気吸着式 540°回転可能。100W-240W 対応 高速充電。最大240Wの高出力急速充電。マグネット式接続で着脱が簡単。対応端子:USB Type-C/Lightning/Micro。最大540°可動(端子部+接続部)で自由な角度調整。場所を選ばず快適に使用可能。ナイロン編み込みケーブル採用で高耐久。1年保証
    最大出力(W)240長さ(cm)100接続方式マグネット式適合端子USB Type-C / Lightning / Micro可動範囲(°)540(端子部+接続部)
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    25,980税込28,578
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
  • M6ボルト用 六角レンチ マリンテック

    M6ボルト用 六角レンチ

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具。M6六角穴付きボルト用
    用途組立/保守作業などに最適材質ニッケルメッキ硬度HRC45-55適合ねじM6(六角穴付きボルト)寸法(長辺×短辺)(mm)78×28
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF-ONロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3A
    タイプON-OFF-ONタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFF-ONスイッチ容量3A
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池。近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつあります。DC12V電源専用。DC24V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。他メーカーとの組み合わせ不可。10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)。生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!
    寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    DC24V用。淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応。ガソリン、高濃度アルコールなど引火性液体は使用不可。最大約35L/分のハイパワー吐出。高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能。本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)。完全密閉/多重シール構造で漏れを防止。低騒音設計で作業効率も向上。底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止。フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単。3種類のホースニップル付き。ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。1年保証
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類型式M24-35FS寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC24揚程(m)4-6ケーブル長(m)【電源ケーブル】3外径(Φmm)【付属ニップル】21/26/33対応【液体】淡水/灯油/ディーゼル(軽油)連続使用時間30分以内吐出量(L/min)35保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500適合ホース内径(Φmm)19/25/32
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。 コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
  • LEDダウンライト マリンテック

    LEDダウンライト

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン
    用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
  • 平型端子250型カプラー マリンテック

    平型端子250型カプラー

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス セット品
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)、25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • スルーハルフィッティング マリンテック

    スルーハルフィッティング

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    90°角度設計で効率よくスムーズな排水。長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用。簡単取付/楽々メンテナンス。シンプルで美しい外観デザイン。ホース口径25mm。推奨取付穴径Φ34mm
    仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
  • ハンダ吸取器 マリンテック

    ハンダ吸取器

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!。シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的。ノズルが基板に密着して吸引力UP。電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮。手のひらサイズのコンパクト設計。片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK。耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様。先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き。細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!
    用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9
  • 延長ソケット E39口金 マリンテック

    延長ソケット E39口金

    マリンテック
    4,598税込5,058
    1式
    6日以内出荷
    磁器製。規格品ソケットE39用。60mm延長 E39-E39。メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
    型式E39-60規格E39口金
  • ワンタッチコネクター 3線用 透明 マリンテック

    ワンタッチコネクター 3線用 透明

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
  • ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 2線用

    マリンテック
    129税込142
    1式
    6日以内出荷
    単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
  • ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
  • 点滅灯 CSXシリーズ用電池BOX マリンテック

    点滅灯 CSXシリーズ用電池BOX

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    CSXシリーズ用電池BOX。1段・2段CSXシリーズ対応
  • 防水トグルスイッチ マリンテック

    防水トグルスイッチ

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)42スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×15.0×63.9保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
  • 防水トグルスイッチ マリンテック

    防水トグルスイッチ

    マリンテック
    3,398税込3,738
    1式
    6日以内出荷
    防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・3ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証
    用途防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)30スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.9×65.8保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
  • 防水トグルスイッチ マリンテック

    防水トグルスイッチ

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。回路の切替スイッチとしても使える!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・本体とケーブル接続部はシールド仕様で防水性UP。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ケーブル付き。・取付寸法12mm。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)70スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.6×64.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)20絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
  • マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ マリンテック

    マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    LEDリングスイッチ付き。LEDスイッチの色は青色。スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ。専用配線カプラー付きも選択可。メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可
    付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図材質ステンレス製寸法(mm)60×50×3スイッチ:青色取付方式埋込タイプ
  • LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • USB Type-C 延長アダプター マリンテック

    USB Type-C 延長アダプター

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    6日以内出荷
    USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応。車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも。本体はアルミニウム製。傷に強く耐久性があり、変形しにくい。振動や衝撃にも強く安定性抜群。耐腐食性/耐摩耗性。最大10Gbpsの高速データ転送対応。外付けSSDなどの高速転送にも対応可能。Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にも。パネルマウント型。ナット固定タイプなので簡単取付。赤色シリコンOリング付き。1年保証
    用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)30出力(W)60(最大)寸法(Φ×高さH)(mm)28×31.5取付穴径(Φmm)推奨:23保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック

    防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプの2Pプラグ
    型式SG-WW-40B定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • 点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック

    点滅灯 センサーあり 青色

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
    型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
  • T字コネクタ付きケーブル メス マリンテック

    T字コネクタ付きケーブル メス

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
    型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
  • マリンクーラー 標準ホースセット品 マリンテック

    マリンクーラー 標準ホースセット品

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用標準ホースセット
    ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
  • LED蛍光灯 マリンテック

    LED蛍光灯

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可
    型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K
  • 17インチカラーモニター 単品 マリンテック

    17インチカラーモニター 単品

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
    型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

    マリンテック
    82,980税込91,278
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!DC24V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に100Lの風量を排出でき、大きな容量の水槽では経済的。大型水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-100M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)8電圧(V)DC24電力(W)90使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)100吹出口1ヵ所
  • LED調光器 ワイヤレスリモコン付 マリンテック

    LED調光器 ワイヤレスリモコン付

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!。光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!。ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器。リモコン到達可能距離:約10~15m。リモコン上下ボタンの長押しで調光量調節。10AまでのLED照明にご使用ください。12V/24V兼用のLED製品では使用不可
    付属品キーホルダー型リモコン型式DM30R質量(g)20寸法L67ΧW33ΧH33電圧(V)DC12-24出力240W(24Vの場合)電源10A到達距離(m)リモコン:約10~15動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
  • LED投光器 ワークライト 60W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 60W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
  • LED投光器 ワークライト 30W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 30W

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K