絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
950件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!。 車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大。 バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても。 簡単接続!面倒な配線必要なし。 高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。 太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。 耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。 逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。 充電/放電の両方を制御可能。 ソーラーパネルは完全防水仕様。 高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。 届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。 取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能。 1年保証
    仕様充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能セット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書電圧(V)12定格出力(W)8パネルサイズ(mm)285×240×26バッテリー7Ah-20Ah使用時間(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.49最大動作電圧(V)17.28動作電流(A)(最大)0.46
  • 循環ポンプ 流量調節付き マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付き

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC12V用/DC24V用 購入時選択。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-12/M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能
    付属品DCケーブル 1本質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC12(最大14出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0-900L/hourサイズ(mm)84.5×61.8×43.8外径(mm)ホースニップル:8/12(選択式)ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)標準ノイズ(dB)40以下
  • バッテリー端子プライヤー マリンテック

    バッテリー端子プライヤー

    マリンテック
    2,098税込2,308
    1式
    6日以内出荷
    高品質素材で高硬度/高耐久。長寿命で繰り返し使用に強い。ロングハンドル設計で力をかけやすい。強力な圧着で確実な端子接続。軽量/コンパクトで持ち運び簡単。工具箱や車載に収納しやすい。車/バイク/トラクター/船舶など幅広い用途に対応。1年保証
    型式BTP-Rシルバー&レッド質量(g)300保証期間1年素材合金鋼
  • 高出力オルタネーター マリンテック

    高出力オルタネーター

    マリンテック
    449,800税込494,780
    1式
    6日以内出荷
    最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現。高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい。従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!。16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!。アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持。LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!。レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能。安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応。B型2本掛けプーリー付き。端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!。耐久設計:長期使用に耐える高品質設計。励磁方式:イグニッション励磁。出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)。2027年モデル。1年保証
    仕様【最小発電回転数(rpm)】1170型式MD4700-WS寸法(mm)200×210質量(kg)15出力(kW)4.7出力電流(A)175(28V時)電源電圧(V)ローター:DC24励磁方式イグニッション励磁プーリーB型2本掛け極数(P)16最大許容回転数(s-1[r.p.m])12000対応バッテリー鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
  • 変換電源アダプター 30Wまで マリンテック

    変換電源アダプター 30Wまで

    マリンテック
    2,098税込2,308
    1式
    6日以内出荷
    DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。3V-12V 2A 技術者 評価 試験用可変電源。USB対応。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証
    付属品DCプラグ8種/調節キー型式D12V-2A8寸法(mm)81×48×33出力電圧(V)DC3/4.5/5/6/7.5/9/12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)2(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)110出力電力(W)30
  • 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック

    変換電源アダプター 60Wまで

    マリンテック
    4,098税込4,508
    1式
    6日以内出荷
    DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。6V-20V 3A 技術者 評価 試験用可変電源。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証
    付属品DCプラグ8種/110cmケーブル/調節キー型式D20V-3A寸法(mm)110×51×27出力電圧(V)DC6/9/12/15/18.5/20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)100(+110出力電力(W)60
  • SAEバッテリーケーブル マリンテック

    SAEバッテリーケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
  • ステンレス パイプジョイント マリンテック

    ステンレス パイプジョイント

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
    オーニング テント/ヨット/船。L型 DIY 継手 25mm。SUS316ステンレス製で高い耐食性/防錆性。屋外使用に適した高耐久仕様。1年保証
    形状L型シルバー角度(°)90保証期間1年素材SUS316直径(mm)パイプ:25
  • 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • ソーラーガーデンライト マリンテック

    ソーラーガーデンライト

    マリンテック
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    ソーラー充電式なので配線不要!電気代ゼロ!。明るさセンサーにより、夕暮れに自動点灯/夜明けに自動消灯。高輝度LEDと凸面レンズを採用。最大約3m先の地面まで照射(1.5m以上は複数設置推奨)。滝のように広がる光により上質でおしゃれな外構演出が可能。大型高効率ソーラーパネルで長時間点灯可能。複数設置することで、より効果的に明るさを確保!。発光色は白色 or 電球色の切替式!用途に応じて使用可能。ON/OFFスイッチ付き。防水等級IP65。取付簡単!防犯対策にも最適!
    用途玄関・フェンス・ガーデン・バックヤードなどに最適付属品アンカー樹脂プラグネジ×2・両面テープ質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.2×77.8×37.3機能自動点灯/自動消灯(スイッチON時)充電時間日中6-8時間保証期間1年LED1W高輝度LED取付ピッチ(mm)80バッテリー容量(mAh)800防水保護等級IP65照射距離(m)最大3 ※1.5以上は複数設置推奨点灯時間(時間)約8(天候/設置条件による)ソーラー単結晶ソーラーパネル
  • 冷却プレート付きハンディファン マリンテック

    冷却プレート付きハンディファン

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    高性能ターボファン搭載!。強力な送風性能で暑い環境下でも快適な使用感を提供。シーンに応じた100段階の風量調整機能付き。最大12時間の長時間の連続使用可能。体感温度-25℃!瞬間冷却プレート搭載。冷却モード搭載!プレートを肌に当てるだけで瞬間クールダウン(冷却モード時:最大風量60)。持ち運びに便利なコンパクト設計。USB Type-C充電式。4WAY使用可能(手持ち/首掛け/卓上/吊り下げ)。ヘッドは135°角度調整可能。バッテリー残量/風量段階/冷却モードを表示するLEDディスプレイ搭載。ネックストラップ付き
    用途船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル・ネックストラップ性能【静音】25dB材質(本体)ABS/PC/SUS/PCBA質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×58.5×173風速(m/s)約2(最大)連続使用時間最大12時間充電時間約3時間風量調整25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)バッテリー容量(mAh)3600入力電圧5V/2.0A
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3A
    タイプON-OFFタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFFスイッチ容量3A
  • タッチパネル式調光器 マリンテック

    タッチパネル式調光器

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・3段階調光LED調光器。様々なLEDの制御に。DC24V専用。高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。高感度/操作性抜群。屋外で使用可能な防滴仕様。真ん中の電源スイッチに触れると電源ON。スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)。簡単操作/お手入れ簡単。高温耐性。定格電流4Aまで。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。1年保証
    質量(g)95配線接続方法赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)定格電流(A)最大4まで入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×85保証期間1年間動作温度(℃)-20 - +60ケーブル長(cm)30調光方式タッチ式調光範囲3段階(強/中/弱/電源OFF)
  • アラーム付きワイヤレス充電器 マリンテック

    アラーム付きワイヤレス充電器

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    6日以内出荷
    高出力240W!パワフルで効率的な充電が可能!。デジタル時計+ワイヤレス充電+USB充電の多機能一体型。時計にはアラーム機能搭載。画面の明るさ調節可能(4段階/5段階目で画面表示オフ)。アラームは2プログラム登録可能。置くだけで充電できるのでケーブル要らず。Apple Watchなどのスマートウォッチも充電可能。USBポート×6付き(USB Type-C×4/USB A×2)。耐久性/安全性に優れた高品質ABS樹脂を使用。1年保証
    付属品電源ケーブル材質ABS樹脂型式AWC-240質量(g)465出力(W)最大合計240【USB A】15+15【USB Type-C】65+45+30+20【スマートウォッチ充電】5入力電圧(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×170×90保証期間1年
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    449税込494
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF ロッカースイッチ。白色スイッチ。接続:ハンダ付。シリコン製防水カバー付きも選択可
    極数1極電圧(V)200までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
  • 正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 マリンテック

    正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付

    マリンテック
    279,800税込307,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V電源専用。塩害に強いフルステンレス製ボディー。湿気や粉塵から基板を保護するための基板樹脂コーティング処理済。エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心。バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(12V専用)。AC電源接続(陸電など)時はAC負荷を使用しながら、同時にバッテリーへの充電が可能。過電圧/低電圧/短絡/過負荷/逆接/過温度保護搭載。内部温度が105℃に到達すると、保護機能が作動し自動停止。1年保証。2025年モデル
    付属品入力端子カバー(赤/黒)・AC電源用ケーブル仕様【瞬停時間】0.01秒型式ACP3000M-112寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100-110入力電圧(V)DC12※AC電源を使用した場合(陸電など)DC12バッテリー充電可保証期間1年充電電流(A)30材質(ボディ)ステンレス製ケース最大負荷(W)【瞬間】9000
  • オリジナル ソーラー発電セット マリンテック

    オリジナル ソーラー発電セット

    マリンテック
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    簡単接続!面倒な配線必要なし。高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用。太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電。耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム。逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!。充電/放電の両方を制御可能。ソーラーパネルは完全防水仕様。高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能。届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き。取付金具付き。コントローラーは購入時に選択可能(標準はMXH-20-2)。お得なバッテリーとのセットも販売中 →M15-12LiS(リン酸鉄リチウムバッテリー)/M15-12LeS(鉛バッテリー)。1年保証
    用途バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としてもセット内容ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書型式M15-12DCP質量(kg)2電圧(V)12定格出力(W)15パネルサイズ(mm)510×240×26使用時間20Ahバッテリーの場合を4.5Ah充電した場合:消費電力1AのLED照明 →約3.5時間使用可能バッテリー容量(Ah)【推奨】20-40開放電圧(V)21.6短絡電流(A)0.91最大動作電圧(V)17.28ソーラー充電20Ahバッテリーの場合:日中5時間晴れの日充電→約4.5Ah充電可能動作電流(A)最大0.87
  • エアーポンプ マリンテック

    エアーポンプ

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)208×162×175質量(kg)2.7材質(本体)アルミ合金電圧(V)AC100-120(60Hz)消費電力(W)18(最大)定格消費電力(W)16吐出口径(Φmm)17.5騒音レベル(dB(A))40最大風量(L/min)30使用圧力範囲(kPa)5-15最大圧力(kPa)30定格風量(L/min)20定格圧力(kPa)10
  • スルーハルフィッティング マリンテック

    スルーハルフィッティング

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W25×H99ホワイト取付ボート底部/デッキ排水用質量(g)50ホース口径(Φmm)25取付穴径(Φmm)34
  • ACPインバーター用リモコン マリンテック

    ACPインバーター用リモコン

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)12接続RJ45コネクター寸法(縦×横)(mm)94.95×199.98表示機能バッテリー電圧/AC入出力電圧/負荷率/周波数/バッテリー残量保証期間1年
  • 配線カバー マリンテック

    配線カバー

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    材質サビに最も強いSUS316製質量(g)55保証期間1年サイズ(mm)縦93×横87×高30、推奨取付ネジ:4(M4)×3
  • 平型端子250型カプラー マリンテック

    平型端子250型カプラー

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)24.8×13.3×19.4(オス)、28.3×16.1×22.2(メス)極数3極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • 平型端子251型カプラー マリンテック

    平型端子251型カプラー

    マリンテック
    299税込329
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)25.2×18.9×16.3(オス)、28.8×22.0×18.9(メス)極数4極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5-2.0SQ
  • ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック

    ステンレス製ヨットヒンジ

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    材質SUS316板厚(mm)4.6取付ねじ5mm(M5)保証期間1年
  • 埋込式ワイヤレス充電器 マリンテック

    埋込式ワイヤレス充電器

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    高出力15W!置くだけスマート充電!。内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス。高出力15Wタイプ。DC12~24V用。スマホを置くだけで簡単充電。プレートには滑り止めゴム付き。ネジ不要!簡単取付。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内に最適なシンプルデザイン。。【対応機種について】。 ・MagSafe対応:iPhone 12以降(磁気吸着+ワイヤレス充電に対応)。 ・Qi対応機種:ワイヤレス充電のみ対応(磁気吸着には非対応)
    寸法(mm)Φ60×78×78質量(g)55出力(W)15電圧(V)DC12-24対応スマホ:ワイヤレス充電可能機種保証期間1年取付穴径(mm)Φ60
  • ルーバーベンチレーター マリンテック

    ルーバーベンチレーター

    マリンテック
    3,498税込3,848
    1式
    6日以内出荷
    ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!。RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅210mmタイプ
    用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)96寸法(幅W×高さH)(mm)210×100
  • マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 24V

    マリンテック
    61,980税込68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmより選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビスピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V

    マリンテック
    61,980税込68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート

    マリンテック
    47,980税込52,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート

    マリンテック
    47,980税込52,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
  • タコメーターセンサー マリンテック

    タコメーターセンサー

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    ・本体は真鍮製。・小型軽量/簡単設置。・耐摩耗性。・耐腐食性。・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら
    適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95
  • 防水プッシュスイッチボックス マリンテック

    防水プッシュスイッチボックス

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    ・衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製。・防塵性に優れた密閉型。・外径4~8mmまでのケーブルに対応。・防水規格IP66。・シリコンパッキング付きで防水性UP!。・簡単取付。・ケーブルグランド2個付き。・メーカー製Φ19mmプッシュスイッチに適合
    付属品蓋取付用ネジ×4本・ケーブルグランド×2・シリコンパッキングその他【防水ケーブルグランド】PG9材質(本体)PC(ポリカーボネート)質量(g)65材質(パッキング)シリコン製(黄色)保証期間1年間
  • マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 40W

    マリンテック
    52,980税込58,278
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証。2023年モデル
    仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色白色色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
  • マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 40W

    マリンテック
    52,980税込58,278
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。発光色:白色or電球色 選択。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証。2023年モデル
    仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色電球色色温度3,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
  • LED電源ユニット マリンテック

    LED電源ユニット

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC12V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)8.3(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
  • ルーバーベンチレーター マリンテック

    ルーバーベンチレーター

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性。横幅115mmタイプ
    付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
  • ポートライトハッチ マリンテック

    ポートライトハッチ

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
    用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
  • ボールスカッパーバルブ マリンテック

    ボールスカッパーバルブ

    マリンテック
    3,098税込3,408
    1式
    6日以内出荷
    従来のスカッパーバルブに変わる新タイプ。スカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!。水中から出るとボールが離れ、水を排出!。大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロック。PC+HDPE+PVCの透明素材を採用。視認性に優れた透明ボディ。内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!。過酷な海洋環境に耐える高耐久設計。1-1/8インチ継手開口チューブに対応。設置はトランサム横付け。特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付。あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション
    用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など付属品取付用ステンレスネジ仕様取付位置:トランサム横付け材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
  • マリンテック製 LEDデッキライト マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト

    マリンテック
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
    質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68