8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適正な粘度特性と性能添加剤の効果を長時間維持させるため、優れた酸化安定性を有する高粘度指数基油を使用し、かつ、厳選された性能添加剤を配合し、ロングライフを実現させました。また厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を実現しています。
用途省燃費性に優れたLPG車専用油 SAE10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。JASO FBグレードを取得
用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×20缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)LPGモーター
LPGモーターは長時間にわたる連続運転、あるいは発進停止の多い都市内でのノロノロ運転においてもエンジン性能が十分に発揮できるよう、高性能基油に厳選された洗浄分散剤、酸化防止剤、磨耗防止剤、消泡剤などの各種添加剤をバランスよく配合したエンジンオイルです。
用途LPG車ならびにディーゼル乗用車 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)オートマチックD2
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。 DENRON-Ⅱ規格に合格。 変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど) 建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど) 運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど) 船舶の甲板機械の流体変速機 しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など) 鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど) 仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 規格DEXRONR-Ⅱ 引火点(℃)(COC)200 密度(g/cm3)(15℃)0.869 流動点(℃)-45 粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数168 酸価(mgKOH/g)0.19 アニリン点95.0℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDX
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)パワートルクフルード
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。 熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。 変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。 摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。 建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。 運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。 船舶の甲板機械の流体変速機。 しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。 鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 引火点(℃)217 流動点(℃)-50 危険等級 動粘度(mm2/s)34.05(40℃)、7.354(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数190 密度(g/cm3 at15℃)0.851 酸価(mgKOH/g)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃)-45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.21 塩基価5.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)