カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- HONESTIES(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- IDEC(和泉電気)(14)
- KITO(キトー)(364)
- MAZDA(マツダ)(195)
- omron(オムロン)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アズワン(10)
- エスコ(65)
- エレコム(10)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- オーム電機(18)
- オーム電機[配線パーツ](16)
- コクヨ(12)
- ダイヘン(17)
- ニッサン(14)
- ノーリツ(91)
- ホンダ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(217)
「aw1」の検索結果
特価
関連キーワード

水冷式アフタクーラ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から39日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
立型サクションフィルタ FHIAW
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型リターンフィルタ FHBAW
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BM1
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20-01~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1
SMC¥6,698税込¥7,3681個12日以内出荷ボディサイズ20管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から31日以内出荷ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K-01~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20-F01~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら