カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(515)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(34)
- CONTEC(コンテック)(24)
- DNライティング(15)
- Earth-Chain(20)
- EFFETTO MARIPOSA(14)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SONY(ソニー)(17)
- StarTech.com(23)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- Yamato(大和製衡)(10)
- ウッドワン(22)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- カクダイ(11)
- タイカ(12)
- ナブテスコサービス(47)
- ノーリツ(14)
- ホンダ(114)
- 長岡特殊電線(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「ch-c」の検索結果

5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-128DCH
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-01~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-01~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-02~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-F02~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWM20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM20-F01~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-F01~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-F02~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-F01~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AWD20-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD20-02~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW20K~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HLA63C
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド径の寸法系列(C) C系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80C
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個30日以内出荷シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ80C
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB63C
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)345クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50C
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50C
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EB40C
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)240クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC80C
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列
...