1,313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDQ2A40-18 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B100-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B20-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A63-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-18~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A80-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B16-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-18~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受 オートスイッチ個数2
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B50-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B40-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-18~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-18~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B32-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B50-18DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B80-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-18~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
28日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-18~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-18~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-18D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-18D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-18~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-18Z SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-18Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB20-18DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-18DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

MGPM63-18AZ-M9BL-XC19 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-18AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応) シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

MGPL20-18Z-M9NVL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-18Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

CDQSB20-18D-M9NL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-18D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-18DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSB12-18DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-18DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

CDQSB12-18D-M9BVL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-18D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

関連キーワード