曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-18 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52753802CDQ2A50-180DCMZ-A73L180
¥24,920
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753811CDQ2A50-180DCZ-M9BVL-XB10180
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753827CDQ2A50-182DCZ-XB10182
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753836CDQ2A50-185DCMZ185
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753845CDQ2A50-185DCMZ-A93L-XB10185
¥24,040
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753854CDQ2A50-185DCMZ-A93V185
¥24,040
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753863CDQ2A50-185DCZ-A93V185
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753872CDQ2A50-185DCZ-F7BWV185
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753881CDQ2A50-186DCZ186
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753897CDQ2A50-186DCZ-A93186
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52753906CDQ2A50-18DMZ-M9NV18
¥19,860
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする