曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-18D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-18D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432572CDQSB12-18D(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432581CDQSB12-18DCM-A90L(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432597CDQSB12-18DM(M) ロッド先端おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432606CDQSB12-18DM-A93S(M) ロッド先端おねじ
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17432615CDQSB12-18DM-M9BVL(M) ロッド先端おねじ
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする