カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メータージャパン(2)
- 日立産機システム(1)
- 三菱電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「smc zl3」の検索結果
特価

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
MX Series(MXQ25-30ZL3)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動機能(3)軸方向配管
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZL3
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
MX Series(MXQ6A-10ZL3)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動機能(3)軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZL3
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZL3
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZL3
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZL3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-30ZL3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZL3
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL3
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL3
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL3
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZL3
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZL3
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZL3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZL3
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40ZL3
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZL3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様(-X42) ガイド部防錆仕様シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40ZL3
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZL3
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2エジェクタ排気形式(P)ポート排気