SMC
MX Series(MXQ25-30ZL3)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
機能
(3)軸方向配管
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41321568
MXQ25-30ZL3
CADデータダウンロード
¥
53,740
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41321577
MXQ25-30ZL3-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
60,560
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください