「vf-2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(03) 3/8
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)
使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(N) NPT
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
仕様IP65対応可
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(03) 3/8
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様IP65対応可
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様IP65対応可
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(03) 3/8
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類(F) G
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタなし
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ