「オイル 20l」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-6
適合種別20L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500
危険物の類別非危険物
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
付属品アルミ製ノズル
エスコ品番EA990XD-6
材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
全長(mm)440
質量(g)820
容量(L)【ドラム】20
ホース長さ(m)1.3
吐出量(mL/ストローク)71
危険物の類別非危険物
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-52A
危険物の類別非危険物
1個
¥30,100
税込¥33,110
当日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HA-1B
危険物の類別非危険物
1箱(4個)
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.2
容量(L)20
板厚(mm)鋼板:0.8
サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA991CR-31
寸法(mm)320×188×268
質量(kg)10
出力(W)200
電圧(V)AC100
適合粘度(mm2/s)1000以下
吸入/吐出口径(mm)25/20
定格使用時間(分)25
危険物の類別非危険物
1個
¥194,000
税込¥213,400
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-22A
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-30A
危険物の類別非危険物
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
寸法(mm)850×600×125(H)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-60
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-59
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-58
危険物の類別非危険物
1缶
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
容量(L)20
アズワン品番64-7988-62
危険物の類別非危険物
1缶
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度
エスコ品番EA990KA-1
質量(kg)5.8
吐出量20L/72回転
ホース長さ(mm)1280
材質(羽根)PPS(樹脂)
危険物の類別非危険物
1個
¥14,600
税込¥16,060
当日出荷
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで
適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番EA990XL-3
材質アルミダイカスト
質量(kg)6
吐出量約20L/20回転
危険物の類別非危険物
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有
アズワン品番68-1883-81
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)1194
質量(g)350
吸入口径(Φmm)19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194
吐出口径(Φmm)22.3
適合サイズ缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)20
ホース長さ(mm)1162
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性アルカリ性
エスコ品番EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-51
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-93
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-91
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-50
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-94
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
容量(L)10
エスコ品番EA991HB-21A
サイズ345×160×275(H)mm
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付
アズワン品番65-9340-92
危険物の類別非危険物
1台
¥115,700
税込¥127,270
翌日出荷
サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号H320
1個
¥6,150
税込¥6,765
8日以内出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)8
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-89
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
仕様水や油などの液体を吸収し、液体の流出を防ぎます。機械やこぼれたものの周囲に巻き付けて使用することができます。難燃性に優れています。
材質再生セルロース繊維(70%)
寸法(mm)Φ76.2×2.4m
入数20本
吸収量(L)196(20本当り)
1パック(20本)
¥37,000
税込¥40,700
当日出荷
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
FM規格適合品
容量(L)18.9
適合可燃性液体、腐食性の強い液体用
エスコ品番EA991JF-5
材質高密度ポリエチレン、ステンレススチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×508
危険物の類別非危険物
1個
¥50,000
税込¥55,000
8日以内出荷
エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
アズワン品番65-9245-86
1台
¥93,000
税込¥102,300
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:無●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:3.9kg●使用コンプレッサー:3.75kW
アズワン品番65-9245-89
1台
¥62,500
税込¥68,750
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付
アズワン品番65-9340-81
危険物の類別非危険物
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ