カテゴリ

  • 照明(192)
    • ヘッドライト本体(5)
    • 一般電球タイプLED電球(41)
    • ボール球タイプLED電球(2)
    • レフランプタイプLED電球(2)
    • ナツメ球タイプLED電球(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(43)
  • アイリスオーヤマ(95)
  • オーム電機(399)
  • ELPA(166)
  • Panasonic(パナソニック)(2,495)
  • 東芝ライテック(66)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(48)
  • WING ACE(14)
  • 矢田電気(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る
  • E12(4)
  • E17(2)
  • E26(3)
  • 光色
    レッド(1)
  • 光色
    昼光色(3)
  • 光色
    昼白色(2)
  • 光色
    電球色(4)
  • 5未満(14)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 消費電力(W)をもっと見る
  • 電球の種類
    LED(76)
  • 50未満(11)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(2)
  • 800~900未満(4)
  • 1000~1500未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
  • 明るさ(Lm)をもっと見る
  • 30(1)
  • 100(8)
  • 100~200(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(4)

「led電球」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
LED電球 エスコLED電球エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
屋外器具・断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
LED電球 エスコLED電球エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
LED電球 エスコLED電球エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
ダウンライトなどの断熱材施工器具対応。
LED電球 エスコLED電球エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
[投光器用]LED電球 エスコ[投光器用]LED電球エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
LED電球(ミニレフランプ形) エスコLED電球(ミニレフランプ形)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
LED電球(ミニボール球/防水) エスコLED電球(ミニボール球/防水)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
LED電球(ミニボール球/防水) エスコLED電球(ミニボール球/防水)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ エスコLED電球 AC100V EA758XAシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100定格寿命(時間)40000
[EA815LB-11・12用] E26 LED電球 エスコ[EA815LB-11・12用] E26 LED電球エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球アズワン品番65-9286-63
LEDナツメ電球 エスコLEDナツメ電球エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
LED装飾電球 エスコLED装飾電球エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
LEDレフ電球 エスコLEDレフ電球エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコAC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17 エスコ電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
密閉型器具対応 <br />器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。<br />屋外器具対応 <br />次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当質量(g)35電圧(V)100消費電力(W)5口金E17全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)35×67アズワン品番65-2178-51光色電球色
電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません<br />水銀を含有していない、環境に配慮した電球です<br />密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-57配光角度(°)140省エネ基準達成率(%)117色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
電球/LED エスコ電球/LEDエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000アズワン品番65-2178-54光色電球色
AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコAC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:電球色●全光束(lm):1520●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-41
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコAC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-39
AC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光) エスコAC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
口金E26 広配光タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。
仕様●消費電力:5.3W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-35
LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gアズワン品番65-9277-09
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gアズワン品番65-9277-08
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gアズワン品番65-9277-10
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
655税込721
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。<br />屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色 エスコAC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
ガラス球<br />LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)<br />消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。<br />※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂アズワン品番65-9277-70
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-05
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-03
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1B-G-G902●消費電力:1.4W●光色:青●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-04
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
<br />光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-06
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色) エスコAC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)電圧100V口金E12定格寿命(時間)40,000時間光色電球色電球の種類LED
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)<br />白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。<br />口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。<br />誤挿入防止ソケットに対応します。<br />長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-29
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)<br />白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。<br />口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。<br />誤挿入防止ソケットに対応します。<br />長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ エスコAC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
電圧(V)100定格寿命(時間)40000
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)<br />白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。<br />口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。<br />誤挿入防止ソケットに対応します。<br />長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-31
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
<br />密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)<br />白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。<br />口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。<br />誤挿入防止ソケットに対応します。<br />長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら