カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(79)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • 三菱ふそう(298)
  • INAX(LIXIL)(104)
  • DUNLOP(ダンロップ)(100)
  • iFace(83)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • ASUS(エイスース)(37)
  • ミツビシ(35)
  • AHS(35)
  • NOKクリューバー(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(29)
  • トヨタ(25)
  • ホンダ(24)
  • Phenomenex(23)
  • ATEN(19)
  • コミネ(18)
  • MICROCHIP(17)
  • OSG(オーエスジー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syn」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。120Hz高速リフレッシュレートで滑らかな映像表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、コンテンツを色鮮やかに表示し、動画や写真編集に最適です。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスク、ビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで長時間の使用でも目に優しいです。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームの使用も可能。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅220mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大23通常14省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.7入力信号デジタル最大消費電力(W)23コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)3.5サイズ27使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)434×614×174、スタンド幅355コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:95%解像度2560×1440応答速度Typ:7ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー3W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~39RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル質量(kg)約2.6サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)412×539×135、スタンド幅284コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080保証期間2年間視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI x 1、VGA x 1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とUSB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●アダプタ:あり「24V/3.5A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高370mm×幅493mm×奥行170mm スタンド幅335mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大20通常13省エネ9スタンバイ0.5 給電使用時 最大90電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)2入力信号デジタル最大消費電力(W)90コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 95% DCI-P3 77% AdobeRGB 74%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.0m)、USB-Cケーブル(1.0m)入力端子HDMI×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(AHVA)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、。PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。3年間のメーカー保証が付きます。
  • 21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    解像度1920×1080表面処理非光沢アスペクト比16:9コントラスト比1000:1パネル駆動方式TN系輝度(cd/m2)300応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)視野角H:170°/V:160°(上下/左右)表示色1677万色フリッカーフリー軽減機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ入力端子HDMI×1、DP×1出力イヤホンスピーカー2W×2電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152質量(kg)2.4付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書規格2K/FHD(Full-HD)サイズ(inch)21.5色(本体)ブラックブルーライトカット対応入力ポートDPx1、HDMIx1
  • 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)スタンド:450質量(kg)約4.5サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×708×237(スタンド付)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%解像度2560×1080入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    24.5インチのVAパネルを搭載した、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。高画質VAパネルは、3500:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。入力端子はHDMI 2.0×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。スタンド部にスマートフォンなどを設置できる形状(寸法:横幅170mm、幅15mm、深さ11mm)を採用。日常的な使用シーンを想定し、細部まで配慮したデザインとしました。使用している機種やケースによっては、ご使用いただけない場合がございます。100×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【HDCP】1.4(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大36、通常16、省エネ10、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)419×558×180、スタンド幅220、(スタンド無し)326×558×40出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 12V/3Aコントラスト比3500:1液晶パネル【サイズ】24.5インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.283mm輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB5.9%/DCI-P378%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms/OD:5.9ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)100×100(M4×6)スピーカーNOモード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスDisplayPort:1.4(1920×1080)@240Hz、HDMI:2.0(1920×1080)@240Hz、USB-A:2.0給電専用(5V/0.5A)、オーディオ出力:YESコントラスト3500:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
  • 31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )。インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    用途モニタ、ディスプレイ、液晶その他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】498質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯サイズ(inch)31.5表面処理半光沢機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187コントラスト比4000:1画素ピッチ約0.363mm表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度Typ:最大8ms入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C視野角(左右:上下)178:178VESAマウント(mm)100×100(M4×10)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節【チルト】-5+15
  • 液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.363mm寸法32型消費電力(W)最大40通常23省エネ13スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)40コントラスト比4000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式VAUSBなし
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)3.2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横320-450/縦500-573×横496/縦285×190、スタンド幅200コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:96%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~43RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×2(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)を搭載し、さまざまな機器との接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
  • ゲーミングディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    34インチIPSパネル搭載のUWQHD(3440×1440)ゲーミングモニターです。フルHDの約2.4倍の高解像度で、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面の端まで色鮮やかな映像を再現し、21:9のアスペクト比で広い表示領域を提供します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。入力端子はHDMI 2.0×1とDisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応し、3W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/6A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:165Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高445mm×幅816mm×奥行234mm スタンド幅479mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2325mm寸法34型消費電力(W)最大62通常37省エネ24スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/6A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.2入力信号デジタル最大消費電力(W)62コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 96% DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1スピーカーあり「3W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ34パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、。PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。2年間のメーカー保証が付きます。
  • 液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/ブラック

    JAPANNEXT
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    16インチWQXGA(2560×1600)IPSパネル搭載のモバイルモニター。広視野角178°、輝度300cd/m2、sRGB100%対応で外出先での作業に最適です。WQXGAはフルHDより縦解像度が約48%高く、より多くのコンテンツを表示できます。最薄部12mmの薄型軽量設計で、ワーケーションやリビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。キックスタンド内蔵で自立し、フェルトケースも付属。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmのVESAマウント対応、1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度2560×1600色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-Cアスペクト比16:10モニターサイズ16型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.2入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。同梱のVESA用スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
    付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR284(DP/HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 365×615×59、(スタンド付)469×615×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 91%解像度2560×1440応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
  • 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度230cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (100Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:233質量(kg)約2.2使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:C 100-240V(50/60Hz) To DC12V/2A使用湿度範囲10%~39%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×493×170コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P3 78%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示21.5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230HDR対応NO
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。21:9のウルトラワイド画面により快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.2×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。さらにKVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:423質量(kg)約7使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YES表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲10%~56%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB3.5%/DCI-P3 76%解像度3440×1440応答速度Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示34RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、。複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。KVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
  • ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約3使用温度(℃)0-45サイズ(inch)23.8表面処理非光沢対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%解像度2560×1440視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hz高速リフレッシュレートで動きのある映像をスムーズに表示。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB-C(最大65W給電)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6.5ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅495mm×奥行175mm スタンド幅334mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.241mm寸法21.5型消費電力(W)最大25通常15省エネ11スタンバイ1 給電使用時 最大105電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4入力信号デジタル最大消費電力(W)105コントラスト比4000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 80% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1.0m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式VAUSBなし
  • 液晶ディスプレイ 18.4型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 18.4型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    18.4インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)モバイルモニター。フルHDの4倍の解像度で、高生産性を実現します。IPSパネルは広視野角上下左右170°、sRGB:99%、DCI-P3:88%の広色域に対応し、色鮮やかな表示が可能です。ワーケーションや外出先など、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケースも同梱し、持ち運びに便利です。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、miniHDMI×1。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75mm(2穴)VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:9モニターサイズ18.4型パネル駆動方式IPS(ADS)
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (最大65W給電)を搭載。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で眼に優しい。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、USB-Cケーブル質量(kg)2.5サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×495×180、スタンド幅236出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比4000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応。VRR対応でティアリング・スタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域パネル。HDR400相当で色鮮やかな映像。高さ調整(130mm)、ピボット、スイーベル(左右各30°)対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2 (120Hz)、DisplayPort 1.4×2 (120Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間メーカー保証。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-530×615×190、縦置き:630-660×363×190コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。ゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能。HDRで明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。最大140mmの範囲で高さ調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2 (120Hz)とDisplayPort 1.4×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5.4サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-540×615×210、縦置き:630-670×363×210コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、。PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。5年間のメーカー保証が付きます。
  • ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    24.5インチのIPSパネルを搭載し、200Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (200Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (200Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10(DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+5°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.8ms●本体サイズ(H×W×D):高388mmx幅558mmx奥行148mm スタンド幅330mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.282mm寸法24.5型消費電力(W)最大48通常34省エネ21スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.6入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 79% AdobeRGB 78%解像度1920×1080視野角H:178度 V:178度ケーブルHDMIケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式IPS(FFS)USBあり
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にします。。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約4.4使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A使用湿度範囲10%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:460×615(スタンド:340)×195/スタンドなし:363×615×65コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)の4倍となる高解像度により、複数ウィンドウの同時表示が可能で、オフィスワークからクリエイティブ作業まで高い生産性を実現します。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度350cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 98%の広色域に対応し、写真編集や動画編集など色再現性が求められる用途にも最適。HDR対応により明るい部分から暗い部分まで豊かな階調で表現し、臨場感あふれる映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各15°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.4×1(60Hz)を装備。PBP(Picture by Picture)機能により最大2系統の映像を左右同時表示でき、PIP(Picture in Picture)機能にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業や視聴時も目への負担を軽減。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】430寸法(mm)高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205質量(kg)5.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)使用湿度範囲(%RH)10~64フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    27インチ有機EL(OLED)パネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域で高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームや作業の生産性を高めます。有機ELならではの自然な色彩(sRGB152%、DCI-P3 112% Adobe RGB113%)と1500000:1の高コントラストにより、深い黒と鮮やかな映像を表現。広視野角・高速応答に加え、バックライト不要の薄型設計で最薄部約5mmを実現します。280Hz高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)高速応答、3種類のゲームモードを搭載。PS5とのWQHD(2560×1440)/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリング等を抑えた滑らかな表示が可能です。最大輝度350cd/m2、広色域対応で動画・写真編集にも適し、HDR対応で映像配信やブルーレイ、ゲームを奥行きある映像で楽しめます。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)も搭載。最大130mm昇降、ピボット、左右各20°スイーベル対応スタンドを装備。HDMI 2.1×2(280Hz)、DP 1.4×1(DSC:280Hz)、USB-C×1(280Hz/最大65W給電)を搭載し、対応PCなら映像出力と給電を1本で行えます。KVM機能、100×100mm VESAマウント対応、スピーカー非搭載、2年間メーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】465寸法(mm)高横430-560/縦630-650×幅横605/縦352×奥行228質量(kg)5.2サイズ27備考ブルーライト軽減モードなし使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/7Aコントラスト比1500000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 112%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:0.03ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED使用湿度範囲(%RH)20~50フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。また、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.4×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様【HDCP】2.2(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】PIP/PBP2画面【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル質量(kg)5.4サイズ27使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大37、通常22、省エネ16、スタンバイ0.5出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)502×615×190、スタンド幅200、(スタンド無し)365×615×65出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hzコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】27インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.155mm輝度350cd/m2表示色10.7億色/sRGB8%/DCI-P382%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMIx2、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)100×100(M4×6)スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスDisplayPort:1.4(3840×2160)@60Hz、HDMI:2.0(3840×2160)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES