カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アークランドサカモト
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: アークランドサカモトのすべての商品
特価

PRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツール
アークランドサカモト¥589税込¥6481本翌々日出荷18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。用途スープをすくう際に仕様エンド部:ひっかけ付容量(mL)約100外径(Φmm)90柄長さ(mm)275アズワン品番64-3666-62
PRO SERIES 共柄線材茶こし ダブル
アークランドサカモト¥599税込¥6591個翌々日出荷茶こしや、出汁取りの際に。用途茶こしや出汁取りに直径(Φmm)62仕様二重茶こし寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×30アズワン品番64-3666-57
PRO SERIES VICTORY うどんあげ
アークランドサカモト¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷堅牢性と耐久性を重視し、18-8ステンレス線と板材でローズ柄をしっかりと固定。丈夫でサビにくい衛生的な商品です。手にやさしい自然木ローズを板材でしっかり固定。用途うどんあげに直径(Φmm)揚げ部:約140深さ(mm)揚げ部:約145アズワン品番64-3666-31
花子くらぶ 粉ふるい
アークランドサカモト¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷お菓子を作る場合、必ずふるってから計ったり、練ったりします。ダマをなくす事の他に、空気を入れるためもあります。中に粉を入れ、取手を引いたり離したりしますと、内部に装着してある羽がスプリングの作用により回りますので、ムラなく粉をふるえます。粉のとびちりがありません。用途ケーキのデコレーション等に形状コップ型仕様グリップを握ると、底から粉が出る
PRO SERIES PCカップリング(口金留)
アークランドサカモト(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個翌々日出荷デコレーション用の口金です。用途デコレーション口金規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格使用方法絞り袋の先端3cmの所をカット本体を絞り袋の中に入れる本体ネジの部分を袋の先端から出すナットに口金を入れる本体ネジ部分にセットし、出来上がり
ミニ荒砥石(台付) ステンレス刃物用
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ステンレス刃物用砥石です。用途ステンレス刃物用砥石仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。粒度220(荒砥石)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×20アズワン品番64-3665-57
吸盤付網三角コーナー 深型
アークランドサカモト¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷水切り効果抜群。用途流し台の水切り仕様吸盤付、チェーン付外寸(mm)180×180×123アズワン品番64-3664-55
ポリカーボネート樹脂製 クックボール
アークランドサカモト¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷電子レンジ使用可能なボールです。料理を作って、そのまま保存し、温めることも可能です。用途食材の水切りや、料理の際に仕様電子レンジ使用可能、注ぎ口付耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)マイナス20電子レンジ○
花子くらぶ 裏ごし
アークランドサカモト¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷お汁粉などの小豆の裏ごしに。赤ちゃんの離乳食など食べやすくなります。コロッケ・サラダなどのジャガイモの裏ごしに。玉子豆腐・茶碗蒸しなどの卵汁を裏ごしすると滑らかになります。お菓子作りにもかかせません。こし器やうらごし器の役目のほかに、小麦粉のような、きめの細かいものをふるうのに便利です。用途こし器、うらごし器のほか、きめの細かいもののふるい等網目30メッシュ
PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ
アークランドサカモト¥999税込¥1,0991丁当日出荷手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。用途フルーツのカットに仕様サヤ付長さ(mm)サヤ収納時:約215耐熱温度(℃)80アズワン品番64-3663-95
ステンレス製 むし器
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷お鍋が蒸し器に早変わり。21cm~31cmまで伸縮。用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)210~310アズワン品番64-3663-80
ステンレス製 むし器
アークランドサカモト¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷お鍋が蒸し器に早変わり。17.5cm~27cmまで伸縮。用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)175~270アズワン品番64-3663-79
純銅 ゴミ受け
アークランドサカモト¥549税込¥6041個当日出荷銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリ、汚れをシャットアウト、いつも清潔です。ハンドル付で取り出しが簡単です。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。一般のステンレスやプラスチック製のゴミ受けでは雑菌が繁殖しますが、純銅製品を使えば殺菌作用がありますので、ぬめりや悪臭の発生を防止し、目詰まりも少なくていつまでも清潔です。用途シンク用のゴミ受けに仕様ハンドル付取付場所シンク用(口径75~85mm)アズワン品番64-3663-54
純銅 ゴミ受け
アークランドサカモト¥439税込¥4831個翌々日出荷銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリ、汚れをシャットアウト、いつも清潔です。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。用途洗面台のゴミ受けに取付場所洗面台アズワン品番64-3663-53
ステンレス製 深型ボール 3点セット
アークランドサカモト¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷18cm、21cm、24cm深型ボールの3点セットです。用途米とぎ等にセット内容呼び寸法18cm、21cm、24cm各1個ずつアズワン品番64-3663-48
水切バスケット
アークランドサカモト¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷お皿を立てておけるので、水切りが可能です。自由に位置を変えられる箸立ては小物入れ向けです。水まわりに嬉しい、丈夫で清潔なステンレス製です。用途洗った食器の、水切りに仕様トレー付、カトラリー入付耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20アズワン品番64-3663-45
カップブラシワイヤー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581セット(10本)翌々日出荷平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途平らな面のサビ、ペンキ落としセット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
カップブラシワイヤー
アークランドサカモト¥1,098税込¥1,2081セット(10本)翌々日出荷錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
ダイヤモンドヤスリ
アークランドサカモト¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み粒度180長さ(mm)ダイヤ:90仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください呼び寸法(mm)100
石頭ハンマー
アークランドサカモト¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途石割り、はつり作業等の際に仕様石頭タイプ(石工用)材質頭:炭素鋼 / 柄:木寸法(mm)295×93×44質量(kg)【頭】0.9色スチールグレー/ナチュラルウッド質量(g)998頭の全長(mm)93
釘締め
アークランドサカモト¥729税込¥8021個翌々日出荷用途かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼寸法(mm)150×9.5×9色シルバー質量(g)70表面処理特殊熱処理
片口ハンマー
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途ブロック・レンガの割り作業や、タガネ打ちのほか、小規模なハツリ作業に材質頭部:炭素鋼 / 柄:木,(頭部)炭素鋼 / (柄)木寸法(mm)305×89×31色シルバー/ナチュラルウッド質量(g)【頭】450本体質量(g)622頭の全長(mm)89
ピンポンチ
アークランドサカモト¥699税込¥7691個翌々日出荷用途ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼色シルバー表面処理特殊熱処理
ゴムハンマー
アークランドサカモト¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途家具・木製品の組み立てやキャンプ・アウトドアでのペグ打ちのほか、フローリングの調整やレンガ・敷石の微調整などに材質頭:ゴム / 柄:木,(頭)ゴム / (柄)木寸法(mm)310×95×55色ホワイト/ナチュラルウッド質量(g)【頭】450本体質量(g)471頭の全長(mm)95
両口玄能
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途木材への釘打ちやノミの叩き作業に仕様紐通し穴あり材質頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂寸法(mm)333×90×25色ブラック質量(g)【頭】300硬度【頭】HRC45~55本体質量(g)465頭の全長(mm)90
プラヘッドハンマー
アークランドサカモト¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷用途金属部品の着脱や、ベアリングやシャフトの打ち込みのほか、板金の微調整などに仕様紐通し穴あり材質頭:炭素鋼 / 替頭:樹脂 / 柄:木色ナチュラルウッド/ブラック/クリーム
両口ハンマー
アークランドサカモト¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途小径アンカーや測量釘の打ち込み、ブロックのハツリ、金属の叩き作業などに仕様両口タイプ(建築・土木用)材質頭:炭素鋼 / 柄:木寸法(mm)300×107×39質量(kg)【頭】0.9色レッド/ナチュラルウッド/シルバー質量(g)994頭の全長(mm)107
八角玄能
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷用途木材への釘打ち・ノミの叩き・かんなの刃の調整や狭い場所での横打ちなどに仕様紐通し穴あり材質頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂寸法(mm)330×78×20色シルバー/ブラック質量(g)【頭】225硬度【頭】HRC45~55本体質量(g)354頭の全長(mm)78
剪定鋸
アークランドサカモト¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷用途生木剪定や園芸・造園のほか、木工などに材質刃部:SK-5 / 柄:木 / 鞘:木、合成皮革,(刃部)SK-5 / (柄)木 / (鞘)木、合成皮革、鉄色ナチュラルウッド/シルバー/ブラックベルト通し幅(mm)60
バタービーター
アークランドサカモト¥469税込¥5161個翌々日出荷用途具材を炒めたり、すくい上げたり、ポテトサラダやハンバーグのタネを押しつぶしたり、お菓子作りでバターと砂糖を混ぜたりする際に仕様引っ掛け穴付き,食洗機使用可材質ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂ヘラ部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂ヘラ部)66ナイロン樹脂寸法(mm)【ヘラ】135×74×3【柄長】150色マットブラック/シルバー質量(g)42本体寸法(mm)290×74×19耐熱温度(℃)(ハンドル部)110 / (ヘラ部)180