絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TECHのロゴ

TECH

1939年設立された、Technical Rubber Companyは米国においてタイヤ修理を低温加硫プロセスにて行う方法を最初に開発し、タイヤ業界に革新を起こしました。
今日、TECH製品はラジアルならびにバイアスタイヤの修理ユニット、プラグ/パッチの組み合わせによる修理、
加硫セメント、関連ケミカルなどタイヤ修理に必要な素材を全て網羅し製造しています。
TECHのタイヤ修理ならびにホイールサービスソリューションは、世界中のお客様に信頼をいただいております。

会社情報
会社名Technical Rubber Company Inc.
所在地〒004-3031 200 East Coshoction Street Johnstown、OH 43031
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力加硫セメント TECH強力加硫セメントTECH(279件のレビュー)
499税込549
1本(10mL)ほか
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用)TECH(121件のレビュー)
819税込901
1袋(5本)ほか
当日出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車長さ(mm)95
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(105件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)ほか
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
ビードワックス Kシリーズ TECHビードワックス KシリーズTECH(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1kg)ほか
当日出荷
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ますチューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
クイックフィックス TECHクイックフィックスTECH(21件のレビュー)
759税込835
1箱(25本)
当日出荷
強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
長さ(mm)100
テックシール TECHテックシールTECH(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30本)ほか
当日出荷
特殊繊維入りなので、切れにくい強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車全長(mm)100
チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECHチューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)TECH(34件のレビュー)
859税込945
1箱(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
ユニシールウルトラ(内外面同時) TECHユニシールウルトラ(内外面同時)TECH(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(14枚)ほか
当日出荷
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
鉄製貼付用ウエイト5g/3kg TECH鉄製貼付用ウエイト5g/3kgTECH(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50枚)
当日出荷
隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
材質タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
パーマキュアウルトラ TECHパーマキュアウルトラTECH(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25本)ほか
当日出荷
ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95適合乗用車
リムイーズ TECHリムイーズTECH(27件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(3.8L)
当日出荷
水性液体ビードクリーム
適合乗用車・トラック
ショートナット TECHショートナットTECH(73件のレビュー)
419税込461
1袋(4個)ほか
当日出荷
三層メッキで錆びに強い。
タイプ材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22シルバー表面処理クロームテーパー60°
ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ TECHビードクリーム(グリースタイプ) GシリーズTECH(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。 トラック・バス用タイヤ向きになります。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
アルミホイール用クランプインバルブ TECHアルミホイール用クランプインバルブTECH(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用) TECHラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)TECH(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
タイヤチョーク TECHタイヤチョークTECH(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(12本)
当日出荷
全長(mm)120外径(Φmm)13
ビードシーラー TECHビードシーラーTECH(28件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(946mL)
当日出荷
用途ビードからのエアー漏れ防止に。形状ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
パーマキュアリペアキット TECHパーマキュアリペアキットTECH(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ヘビーデューティセメント TECHヘビーデューティセメントTECH(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(235mL)
当日出荷
タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
ポリキャップ TECHポリキャップTECH(3件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
当日出荷
直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)高さ(mm)13.8適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
虫回しロング TECH虫回しロングTECH(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
全長(mm)240軸長(mm)165
クイルシール TECHクイルシールTECH(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(8個)
当日出荷
カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向けパッチ径(Φmm)50適合傷穴(Φmm)6
メタルキャップ平型 TECHメタルキャップ平型TECH(11件のレビュー)
268税込295
1袋(10個)
当日出荷
鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH鉛製純正アルミホイール用ウエイトTECH(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(17個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウエイト隙間寸法(mm)6.0
袋ナット TECH袋ナットTECH(32件のレビュー)
419税込461
1箱(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
三層メッキで錆びに強い。
材質スチール全長(mm)30シルバータイプ表面処理クロムメッキ
セキュリティーコート TECHセキュリティーコートTECH(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(470mL)
当日出荷
用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。形状ハケ付危険物の類別非危険物
ホイールセンタリングガイド TECHホイールセンタリングガイドTECH(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5内径(mm)22
ビードクリーム ATシリーズ TECHビードクリーム ATシリーズTECH(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
乗用車からトラック・バス用タイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。形状固形
スパイラルツール TECHスパイラルツールTECH(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
傷穴(釘穴)等のサビや油などを清掃する専用工具です。
全長(mm)170
虫回し TECH虫回しTECH(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
全長(mm)120
鉛製貼付ウエイト TECH鉛製貼付ウエイトTECH(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1kg)ほか
当日出荷
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
パーマキュアウルトラセット TECHパーマキュアウルトラセットTECH(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
高耐久外面修理材
セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
インフレーターゲージ(1200kpa) TECHインフレーターゲージ(1200kpa)TECH(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
測定範囲(kPa)0~1200最小目盛(kPa)10付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャックホース長さ(mm)約1055
フローシール TECHフローシールTECH(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(40個)
当日出荷
引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能ですタイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりましたパーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車全長(mm)50
袋ナット(ツバ付) TECH袋ナット(ツバ付)TECH(21件のレビュー)
489税込538
1箱(4個)ほか
当日出荷
全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
タイプ材質スチール対辺(mm)21全長(mm)35.5シルバー表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
スプレーバッファー TECHスプレーバッファーTECH(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(480mL)
当日出荷
バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
仕様スプレー式危険物の類別非危険物
オールパーパス(ウルトラパッチ) TECHオールパーパス(ウルトラパッチ)TECH(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
メタルキャップ丸型 TECHメタルキャップ丸型TECH(2件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)