カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: HASCOのすべての商品

ユニバーサルジョイント
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。用途インパクトレンチ用アダプター全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
フロントハブ抜き台2
HASCO¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
ギアプーラー極薄爪
HASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
ハブボルト修正機(M14XP1.5)
HASCO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
イレーザーパット ギア
HASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。用途ステッカーはがし作業セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)100×23ドリルチャック径(mm)6.5用~
イレーザーパット 丸
HASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。用途ステッカーはがし作業セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5ドリルチャック径(mm)6.5用~
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
燃料フィルターレンチ
HASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
キングピンブッシュツール
HASCO¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
エアードライヤーレンチ
HASCO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
チューブノズルツールふそう用
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
スズキ用テンショナーレンチ
HASCO¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
CO2ガスリークテスター
HASCO¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)適合ガソリン車、ディーゼル車危険物の類別非危険物
フロントハブプーラー
HASCO¥93,980税込¥103,3781セット5日以内出荷ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
ハブ&ロータークリーナー
HASCO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
シリンダーブラシホーン4T大型スチール用
HASCO¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合4t車~大型車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
シリンダーブラシホーン アルミ用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット アルミ用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。適合4t車のドラッグリングなど寸法A(mm)19寸法F(mm)78寸法D(mm)65寸法E(mm)6寸法B(mm)Tr22XP3寸法C(mm)63寸法G(mm)35
ショートラム 20t
HASCO¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 10t
HASCO¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 5tフラットアダプター
HASCO¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
ショートラム 5t標準アダプター
HASCO¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
タイヤドーリー 2t~4t
HASCO¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
ボールジョイントリムーバーVサイズ
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
ハブシールインストーラー UD用
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。適合4トン~大型トラックのハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(4枚)
ハブシールインストーラー いすゞ用
HASCO¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
ハブシールインストーラー 日野用
HASCO¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(5枚)
ハブシールインストーラー ふそう用
HASCO¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
ハブシールインストーラーセット
HASCO¥429,800税込¥472,7801セット5日以内出荷トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(19枚)
クランクシールインサーター
HASCO¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
クーラントリフィーラー
HASCO¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。危険物の類別非危険物
タイロットエンドブーツインストーラー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
バルブツールセット
HASCO¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
二輪用圧送式ワンマンブリーダー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。付属品ホース(1m)タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
チェーンカット&リベットツール
HASCO¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。