特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
221件中 201~221件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクシール・リプレッサー HASCO

    クランクシール・リプレッサー

    HASCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    翌々日出荷
    クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
    用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
  • クランクプーリーホールドプレート HASCO

    クランクプーリーホールドプレート

    HASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
    セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
  • クランクプーリー・プーラー HASCO

    クランクプーリー・プーラー

    HASCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
    セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
  • クラッチディスク・パイロットシャフト HASCO

    クラッチディスク・パイロットシャフト

    HASCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
    用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
  • クラッチディスク・パイロットシャフト HASCO

    クラッチディスク・パイロットシャフト

    HASCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
    用途軽自動車~小型トラック用適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
  • ステアリング・ボールプーラー HASCO

    ステアリング・ボールプーラー

    HASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
    適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
  • ステアリング・ボールプーラー HASCO

    ステアリング・ボールプーラー

    HASCO
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
    適合範囲(mm)40~60最高出力(t)約7(安全加重)
  • ブーツバンドクランパー HASCO

    ブーツバンドクランパー

    HASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    切れ味抜群!簡単に刃が取り外せるので、再研磨することも、そのまま交換もできます。折り返し部の長さを調整してカットもできます。カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
    適合バンド幅(mm)10まで
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCO

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    HASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    5日以内出荷
    ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
    適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
  • ホイールロックオフ HASCO

    ホイールロックオフ

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    翌々日出荷
    万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
    トラスコ品番853-6025セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
  • ハブボルト修正機 HASCO

    ハブボルト修正機

    HASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
    トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
  • オイルフィルターセパレーター HASCO

    オイルフィルターセパレーター

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷
    軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。
    外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)
  • タイロット・ジョイントリムーバー HASCO

    タイロット・ジョイントリムーバー

    HASCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌々日出荷
    タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
  • ホースバンドプライヤー HASCO

    ホースバンドプライヤー

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
    用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
  • ゴムキャップ HASCO

    ゴムキャップ

    HASCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    OM-225負圧式ワンマンブリーダー(注文コード:57133058)用補修部品
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • 520用ケース圧入ピン HASCO

    520用ケース圧入ピン

    HASCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。
  • チャックS HASCO

    チャックS

    HASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    MK-0608用部品
    部品番号02
  • ギアプーラー用爪 HASCO

    ギアプーラー用爪

    HASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
  • JH-919用三つ割れチャック HASCO

    JH-919用三つ割れチャック

    HASCO
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    適合本体JH-919
  • フロントハブツールセット HASCO

    フロントハブツールセット

    HASCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-5113