カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: HASCOのすべての商品

スライディングハンマー
HASCO¥45,980~税込¥50,578~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
ロングスピンナーハンドル
HASCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
フルードラインクランパーセット
HASCO¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷各種フルードライン(ホース)の、分解・離脱が必要な時、フルードライン自身をふさぎ、液漏れによるダメージを最小限に食い止められます。セット内容KL121-1、-2、-3、-4質量(g)(KL121-1)41、(KL121-2)46、(KL121-3)101、(KL121-4)247適合サイズ~Φ10、~Φ15、~Φ25、~Φ45
スナップリングプライヤー 曲げタイプ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー ストレート
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
ギアプーラー(マルチアーム)
HASCO¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
インパクトスタッドリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。寸法E(mm)22
ベアリングインストーラ 深型
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
パイプカッター
HASCO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ適合パイプ外径(Φmm)4~32
アンカーピン 抜取り機
HASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
ワンマンブリーダー(逆送用)
HASCO¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜きタンク容量(L)1目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー
HASCO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。危険物の類別非危険物
ブレーキシューズスプレッダー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
フルードストッパーセット
HASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
ブレーキシューホールドスプリングプライヤ
HASCO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。適合軽自動車~乗用車
キャリパーダストブーツツール
HASCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く) ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。適合軽乗用車~小型トラック
インテリジェントバッテリーメンテ充電器
HASCO¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷7ステップ自動制御充電。付属品ターミナルコネクターΦ8.5適合軽~小型トラックメンテナンス用充電電圧(V)(12V)14.4、(24V)28.8充電電流(A)(12V)5、(24V)2.5周囲温度(℃)0~40(室内使用に限る)適合バッテリー鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
チューブノズルツール
HASCO¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷大型車のディーゼルエンジン用ノズルチューブ(ノズルスリーブ)交換専用ツールです。 ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを下さずに車上でも可能です。タイプチャック式
ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用)
HASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。適合乗用車国産車~欧州車適合サイズ(Φmm)100~180爪長さ(mm)91差込角(sq.)12.7
マグネットクラッチプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷自動車用・各種エアーコンプレッサーの、マグネットクラッチが抜き取れます。 その他、汎用プーラーとしてもご使用いただけます。
クランクプーリープライヤー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
オートテンショナーベルトレンチ
HASCO¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12
カムプーリーレンチ
HASCO¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
ミッションベアリングプーラー
HASCO¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
ブーツクランプツール
HASCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
ドライブシャフトリムーバー
HASCO¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。 固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。 ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。 調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
タイロッドエンドブーツインストーラB
HASCO¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
シャックルブッシュプーラー
HASCO¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
スナップリングプライヤーショート
HASCO¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
ラバーブッシュツール(エルフ専用)
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用)
HASCO¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
マグネットハブキャップ
HASCO¥39,980税込¥43,9781セット(2個)5日以内出荷トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。適合~7tフロント&リア、トレーラー用
ホーシングキャップ
HASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102