絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,823)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(833)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(561)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(488)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(444)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
- アイエルモータースポーツ(386)
- カーク産業(384)
- PIAA(374)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)

ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
スパークコントローラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
ブレーキスプリングツール
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
ハウジングナットレンチ
HASCO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
フロントハブプーラー用センターボルト
HASCO(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット スチール用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
ディーゼル燃料ブリーダー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥83,980税込¥92,3781個当日出荷タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
オイルシールプーラー
HASCO¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
カップ・ロケット
HASCO¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。材質アルミ
オプションタンク
HASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
スーパーエキステンレンチ400mm
HASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷丁度よいパイプを探す手間が不要です。用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
BS-217HR用フックセットHR ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
BS-217HL用フックセットHL ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
クラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!適合車種4車~大型車
チェーンレンチダブル
HASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
スライディングハンマー6KG
HASCO¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2
HASCO(3件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
メモリーバックアップ
HASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ベアリングインストーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
ベアリングインストーラー
HASCO¥35,980税込¥39,5781セット8日以内出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
ブレーキシュー・スプリングプーラー
HASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
ドレーン・キャッチャー
HASCO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
ラックエンドレンチ
HASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120















































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)