221件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステアリングプーラー HASCO

    ステアリングプーラー

    HASCO
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    強力型・ステアリングの抜き取り専用プーラー。
    適合軽自動車~中型トラック、2本・3本掛け
  • キャップドライバー HASCO

    キャップドライバー

    HASCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • リヤホイールハブプーラー HASCO

    リヤホイールハブプーラー

    HASCO
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5988
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • プレススタンド本体のみ HASCO

    プレススタンド本体のみ

    HASCO
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-6061
  • ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO

    ワンマンブリーダー フルード自動供給器

    HASCO
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
    トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    8日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
  • ドレーン・キャッチャー HASCO

    ドレーン・キャッチャー

    HASCO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
    用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
  • ラックエンドレンチ HASCO

    ラックエンドレンチ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
    仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
  • ハブボルト修正機 HASCO

    ハブボルト修正機

    HASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
    トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
  • クリップライナープライヤー HASCO

    クリップライナープライヤー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
  • カシメピン/40 HASCO

    カシメピン/40

    HASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    HCC-54用補修部品
  • スライドハンマー用切替えJ/O HASCO

    スライドハンマー用切替えJ/O

    HASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
  • 尿素フィルターレンチ HASCO

    尿素フィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のフィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
    メーカーふそう適合車種ふそう(4t/大型車)差込角SQ×対辺(mm)9.5/14(HEX)エンジン型式6M6/6R10/6R20適合純正型番MX002907・MX934552
  • PCVフィルターレンチ HASCO

    PCVフィルターレンチ

    HASCO
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    キャンター4P10/4P10+に使用されているPCVフィルター用のレンチです。
    適合フィルターQC000454
  • ベルト式フィルターレンチ HASCO

    ベルト式フィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
    用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
  • 止め栓シール工具 HASCO

    止め栓シール工具

    HASCO
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
    トラスコ品番452-5544材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンオイルフィルターケースレンチ HASCO

    エンジンオイルフィルターケースレンチ

    HASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
    主な適合純正品番15620-78140差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
  • プレ燃料フィルターケースレンチ HASCO

    プレ燃料フィルターケースレンチ

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
    主な適合純正品番23383-78150差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
  • プレ燃料フィルターレンチソケット HASCO

    プレ燃料フィルターレンチソケット

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
    主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1
  • ホイールベアリングインサーター HASCO

    ホイールベアリングインサーター

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!
    寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
  • ハブボルト交換機 大型 ISO HASCO

    ハブボルト交換機 大型 ISO

    HASCO
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。
    用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
  • 超音波診断機 オプションニードルASSY HASCO

    超音波診断機 オプションニードルASSY

    HASCO
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    W-808Aと併用して使用することで、ベアリング等の異音検査が行えます。
    用途配管内のエアー漏れ検知
  • 超音波診断機 フルセット HASCO

    超音波診断機 フルセット

    HASCO
    449,800税込494,780
    1セット
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
  • 超音波診断機 発信機 HASCO

    超音波診断機 発信機

    HASCO
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    超音波を発生させます。SW-808A受信機と併用して使用することで、密閉検査が行えます。
    用途配管内のエアー漏れ検知
  • 超音波診断機 受信機 HASCO

    超音波診断機 受信機

    HASCO
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、ヘッドホン
  • ブレーキスプリングツール内掛け右向き用 HASCO

    ブレーキスプリングツール内掛け右向き用

    HASCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • 薄型メガネレンチ HASCO

    薄型メガネレンチ

    HASCO
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。
    仕様12角サイズ:17mm/19mm厚さ(mm)7寸法A(mm)480寸法B(mm)26
  • タイロットエンドプーラー ロアアーム用 HASCO

    タイロットエンドプーラー ロアアーム用

    HASCO
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ロアボールジョイントの隙間に叩き込む専用テーパー形状です。スライディングハンマーを取り付けて、下方向へ打撃を与えることもできます。アルミのナックルアームにも有効です。
    用途軽~普通乗用車のロア、その他のボールジョイント
  • 汎用スリンガープーラー 2t~4t HASCO

    汎用スリンガープーラー 2t~4t

    HASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途2~4ton用対応トラック:2t~4t適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
  • 汎用スリンガープーラー 4t~大型 HASCO

    汎用スリンガープーラー 4t~大型

    HASCO
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
  • タップ式ノズルチューブツール HASCO

    タップ式ノズルチューブツール

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上で交換出来ます。
  • クランクシールリプレッサーAK HASCO

    クランクシールリプレッサーAK

    HASCO
    359,800税込395,780
    1セット
    5日以内出荷
    いすゞ専用フロント及びリアのクランクシールの交換工具です。
  • ロングクリッププライヤー HASCO

    ロングクリッププライヤー

    HASCO
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
    厚さ(mm)【爪】3全長(mm)195アーム長さ(mm)77爪の先端厚さ(mm)1
  • タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー トラック用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
    用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
  • ユニバーサルハンガー HASCO

    ユニバーサルハンガー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。
    用途脱輪、転落時の車両救援ツール仕様最長時:最大2tまで本体質量(kg)約16本体長さ(mm)(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680