8,037件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(15mL)
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
欠品中

安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(0.5L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約200×150×85 電源(V)AC100V 包装形態化粧箱
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1本(350mL)
709 税込780
10日以内出荷

KX用リヤクッションオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 純正品番J5002-0008、J45024-0002 SAE5W相当 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
欠品中

食器の作品制作が可能なレジン 食品を乗せても大丈夫 食品衛生法に適合しているので食器の作品製作が可能です。 高い透明度 透明感が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。
セット内容主剤540g、硬化剤180g 材質エポキシ樹脂、ポリアミト他 寸法(mm)160×130×70 形態1個梱包:袋入り 危険物の類別非危険物
1セット
4,500 税込4,950
欠品中

1個
489 税込538
当日出荷

高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレジンに特化したコードレスハンディライト
セット内容本体×1 材質アルミ合金 寸法(mm)Φ25×98 波長(nm)405 包装形態化粧箱 灯数21灯(レジン用)
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用 種類全化学合成油 JASO規格MA
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
5日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷

エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
9日以内出荷

Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 寸法(mm)190×25 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ4L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198 税込7,918
13日以内出荷

固まるハーバリウム。 シリコンオイルと同様の高い透明度。 A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。 シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。 ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。
セット内容A液50gml、B液50ml 材質シリコン樹脂 寸法(Φ×mm)1本あたり:30×90 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り 危険物の類別非危険物
1セット
980 税込1,078
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1個
73 税込80
5日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷

1セット(15mL×2本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
ブラック 材質綿80%、ポリウレタン20%
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
299 税込329
8日以内出荷

1個
909 税込1,000
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
779 税込857
5日以内出荷

1個
419 税込461
5日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷

気泡飛ばしに使える! 温度調節2段階スイッチ付気泡飛ばしに使える! 温度調節2段階スイッチ付
セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)Φ47×240 電源(V)AC100 温度(℃)約120(弱)・250(強) 包装形態化粧箱
1台
3,900 税込4,290
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)