絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- モノタロウ(263)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
- C’ultiva(カルティバ)(2,448)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- ICOM(アイコム)(412)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- SHIMANO(シマノ)(2,092)
- TOA(410)
- TRUSCO(479)
- がまかつ Gamakatsu(823)
- つくし工房(807)
- エスコ(940)
- カツイチ(1,310)
- ブロードウォッチ(414)
- ホンダ(19,489)
- マリンテック(805)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- ユニット(1,463)
- 光(1,033)
- 日本緑十字社(762)
- ブランドをもっと見る
特価

防犯ブザー
macros(マクロス)¥799税込¥8791個6日以内出荷ひもを引っ張って鳴らす防犯ブザーです。外出時の犯罪被害対策や災害時に居場所を知らせる助けになります。通勤通学時に。ひったくり、ストーカー対策に。災害時など居場所を知らせるために。材質ABS、鉄めっき質量(g)25電源ボタン電池LR41ボタン電池4個使用(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×10連続動作時間10~15分(※電池の種類によって異なります。)音量(dB)120
防災&アウトドア アルミ毛布
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ毛布。裏地がアルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。毛布でも約240gの軽量設計。保温性の高いアルミ面、肌触りの良いフリース面、お好みに合わせて選べるリバーシブル仕様。材質ポリエステル(100%)※アルミ加工面:ポリエチレン質量(g)約240寸法(幅W×高さH)(mm)本体:W900×H1400
防災&アウトドア アルミ寝袋
macros(マクロス)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷非常時の備えやアウトドアに活躍するアルミ寝袋。W91×H210cmの大きめサイズで大柄な方でもOK!。アルミ素材だから体温を逃がさずあたたかい。アルミ素材でもカサカサ音が響きづらい静音設計。軽量コンパクトで収納袋付きのため、持ち出しやすい。もしもの時の備え、ホイッスル付き。材質本体:PE[アルミ蒸着]、収納袋:ポリエステル、ホイッスル:POM質量(g)約115寸法(幅W×高さH)(mm)本体:W910×H2100
ソーラー充電もできる3バンドラジオ
macros(マクロス)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷停電時や災害時にも活躍する2電源仕様のラジオ。3つの放送方式を受信できる(FM/AM/SW)。USB充電しながらの使用もOK。取手付きで持ち運びがしやすい。材質ABS、PVC、ステンレス質量(g)590電源ソーラー/USB充電式(DC5V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W190×D80×H165スピーカー4Ω充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh受信周波数(FM)76~108MHZ、(AM)520~1730kHz、(SW)5.6~22.0MHz稼働時間(時間)(充電)ソーラー充電(約12時間)、USB充電(約4時間)で約4.5時間稼働※時間は使用環境や使用頻度、日照時間、太陽光の強さなどによって異なります。
ドアストッパー型アラーム
macros(マクロス)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇。電池残量が目視でわかるランプ付き。音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける。電池式のため、電源の無い場所への設置もOK材質ABS、ステンレス、PCB色ホワイト音量(dB)100(30cm)隙間(mm)【ドア隙間】8~30
まるで本物 センサーライトダミーカメラ
macros(マクロス)¥2,988税込¥3,2871台8日以内出荷人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。セット内容本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3形状ボックス電源【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh本体質量(g)約295保護等級IPX4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×115バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約8使用場所屋外明るさ(Lm)約150点灯時間【転倒保持】30秒(人感センサー時)センサー感知範囲【距離】3~5m【角度】120°点灯時間(時間)約2