カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,971)
- スズキ(67,821)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,762)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,440)
- RS PRO(34,741)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

キャンバスドライバーホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スリムタイプで、ドライバー2本収納の「親子吊」ドライバーホルダー。「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり。落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付。軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×275
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791セット(4個)翌々日出荷軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
ポケットフィッシャー 配線用丸カンキーチェーン金具
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン質量(g)90チェーン長(m)3
ジャケットストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付全長(mm)110質量(g)38
マルチトラプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から翌々日出荷倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。長さ(m)1
ハシゴバッグ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える 数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応 脚立に/正面・側面ともに取り付けOK ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単 腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利 手提げバックとしても使えます ポリエステルキャンバス材質ポリエステルキャンバス質量(kg)0.6外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
電工マルチバケット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷用途に合わせて収納部を分割!! 2~4分割できる仕切り付!! 広口バケットと28個のポケットが、多彩なツールをたっぷり収納 仕切りで収納部を細かく分割しできる。 用途に合わせて簡単に分割数を変更可能。 可変型仕切りユニット仕切りはマジックテープでバケットに固定できる。 仕切りの形状を変更して2分割(1/2、1/2)、3分割(1/4、1/4、1/2)、4分割(1/4×4)できる。 底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立(自立ガイド板内蔵) ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製質量(kg)1.4直径(Φmm)260高さ(mm)320内寸法(mm)Φ250×310
スケルトンパーツボックス
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利 スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない 小箱は、3色の半透明のきれいなパステルカラーで色分けでき、分別しやすい 用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる仕様スケルトン小箱赤6個、黄6個、青6個入材質PP幅(mm)340色ブラック高さ(mm)350質量(g)1600奥行(mm)140仕切数(個)9
カッティングペースト スプレータイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。種別スプレータイプ
1,2,3ドライバー(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ種類差替式ドライバー商品構成単品
クッショングリップドライバー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ワイヤーターンテーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用質量(kg)12.6直径(Φmm)800高さ(mm)440
S字フック先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
火災感知器チェンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋材質AL・ABS・PC
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
フリーサドル(テープタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)翌々日出荷径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160
ツールボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電設消耗品や工具などの収納に便利、です。コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。用途電設消耗品や工具などの収納に。トラスコ品番112-5758質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)203
カンホルダー(クリアタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。走っても外れにくいベルトキャッチ構造。底パッキン付用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)
みるサーチミニ スリム
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
ベルトパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ワンタッチオープンシステム。 フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!。 閉じるときはフタを押さえるだけ。ケースは、新色のブラック。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて。 収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を。 固定され、動かない。ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に。 開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステムセット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個材質ケース:PP質量(kg)1.38色ブラック質量(g)【スケルトンミニ小箱】40本体寸法(mm)375×63×316寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5
腰道具セット(WSGシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場
ペンチホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)100×50×225質量(g)135
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)80×30×295質量(g)500材質(柄部)TPE材質(頭)鉄
スマホホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷スマホを持たずに見る!!。首から掛けたり、置いたり、自由に変形できる。ホルダー部分は360°回転、角度調節可能。ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)材質ABS・SWM・PE・TPE質量(g)230本体寸法(mm)0×65×660外寸(mm)ホルダー適応(参考):15~160×フリー特性360°回転、角度調節可能
スイッチボックスセンサー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷スイッチボックス探知用磁石対応 目盛り付・センサーの磁石が大きくなり、感度アップ!・Φ8.0mm(従来品SBS-20:Φ4.5mm) 全方向探知!ジャイロマティック構造・センサーボールが上下左右に回転・磁石はN極・S極どちらでもOK 3種類の磁石付スイッチボックスに対応(※取扱説明書を参照してください)材質ポリカーボネート・ネオジム磁石質量(g)33本体寸法(mm)51×31.5×95
ソフトパーツポケット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ。中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベルトクリップで腰に下げて使える。油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる材質(本体)シリコン/ネオジム磁石質量(g)90本体寸法(mm)130×50×110材質(クリップ)ポリアセタール