絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ
    材質スチール質量(g)245本体寸法(mm)35.2×160×31
  • LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
    パイプ:透明本体寸法(mm)1200×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000光色昼白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ
  • 先端誘導具(架空線用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(架空線用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
    用途らせんハンガーへのケーブル通線適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ長さ(m)1.1本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス
  • バンキャビネット カルプラAセット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット カルプラAセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(1列)
    セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラ天板(W380)IZ-PC-038T×1材質PP本体寸法(mm)380×786×203本体質量(kg)5.4
  • スムーズツールホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スムーズツールホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ ペンチ1丁吊 スムーズポケット構造
    材質ポリエステルキャンバスオールブラック本体寸法(mm)65×35×225本体質量(g)45
  • キャタツサイドガード JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツサイドガード

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止 取り付けたまま脚立の開閉が可能
    材質本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル寸法(mm)85×75×310(脚立装着時)質量(g)70
  • 金切バサミ(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    金切バサミ(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
    材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
  • コブラヘッド小(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド小(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    コブラヘッドスチール交換用ヘッド
    付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
  • ニーパッド(ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ニーパッド(ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ひざをついても痛くない、汚れない。 マジックテープで着脱簡単。 柔軟でしっくりフィットするソフトタイプ(グレー)。 超軽量。2個セット。。
    用途作業中のひざへのダメージ、汚れを防止種別ひざ用寸法(mm)180×130×60mm(片方、バンド除く)グレー質量(g)55(1セット:2個)
  • ハーネス用クッション肩パッド JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス用クッション肩パッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付
    適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY材質ポリエステル・ポリプロピレン
  • ハーネス用クッションパッド JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス用クッションパッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ハーネスが立体的に保持されて身体にフィット、脱着も容易 極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 マジックテープで簡単装着 反射材付
    適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG材質ポリエステル・ポリプロピレン
  • ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
    材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム質量(g)49規格CAT6寸法(Φ×mm)28×122
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    ブラック
  • ソケットレンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    ソケットレンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。 収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。 ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。 振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。 取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
  • 六角軸ドリル用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸ドリル用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。
    寸法(mm)118×50×190質量(g)190材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
  • 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
    用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
  • シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途1番竿の交換に材質カーボン
  • LANチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    LANチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • ケーブルトレーサー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルトレーサー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • 電工ハイポーチ(ハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    電工ハイポーチ(ハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗!ハイグレード人造皮革腰袋 背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用 キリっと締まったブラックカラー&レッドステッチ 左右どちらにでも取付可能のテープフッカー(長さ調節2段階) フロントコーナー部を2重仕上げ補強
  • ケーブルドラムローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルドラムローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
    材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
  • 電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
    質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
  • バンキャビネット(サイド棚) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(サイド棚)

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
    用途車内の整理整頓に付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個仕様仕切板間/48質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
  • 屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANコネクタ付ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
  • LED型ミニライト(ペン型) JEFCOM(ジェフコム)

    LED型ミニライト(ペン型)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
    材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップ電球の種類SML LEDエコロジー商品省エネ
  • キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊) JEFCOM(ジェフコム)

    キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ホルダーに、ミニ圧着工具1丁吊りタイプが追加。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス。 工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部。工具の先端から体や床、壁を保護します。
    質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×230適合工具DC-1255、DC-4M、DC-17MA2、DC-20M、DC-25MA、DC-125K、DC-112MA、DC-11M、MJ-8
  • ソフトプラポーチ ポケット3段タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトプラポーチ ポケット3段タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新素材採用 フィット感と耐久性を両立したEVA樹脂製 豊富なカラーバリエーション 超軽量!汗や水に強い!
    質量(g)340タイプポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×200
  • ポリネジキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ポリネジキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    75税込83
    1個
    翌々日出荷
    移設運搬時の配管への異物の流入を防止。 電動ドライバー使用可能。 プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能。
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック
  • 充電ドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    充電ドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    [7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
    質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
  • くるピカセンサー JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • スケルトンパーツボックス 専用フレーム JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツボックス 専用フレーム

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様スケルトンパーツボックスSPS-3418専用フレーム質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×350
  • キャリースライダー JEFCOM(ジェフコム)

    キャリースライダー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
    用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。長さ(mm)420(パイプ)質量(kg)1.2(シート)長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)許容質量(kg)150
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    当日出荷
    7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
    形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
    用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
  • プラケーブルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
    引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
  • ダストキャッチャー JEFCOM(ジェフコム)

    ダストキャッチャー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ! 簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ! 切り粉受けには一般の袋が使えます。
    付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
  • マルチポケットポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチポケットポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
    用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
  • 電工プロメジャー(オートストップタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロメジャー(オートストップタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
    種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面