カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品
特価

先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1パック(40個)ほか翌々日出荷ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4
電工グローブ(ウルトラグリップ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881双翌々日出荷電工グローブ「エアーメッシュ」 & 「ウルトラグリップ」タイプ。通気性に優れたエアーメッシュ生地を採用。手のひらのシリコン樹脂加工「ウルトラグリップ」で滑り止め効果抜群。親指と人差し指の股部分に補強布を施し、耐久性をアップ。両サイドのストレッチ生地で、動きやすい。指先3D裁縫。汗拭きパッド付。洗濯OK材質ポリエステル、ポリウレタン、シリコン樹脂、その他
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
冷んやりタオル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷1枚で全身スッキリ!超大判冷感シート ※物理的効果による。しっかりと汗を拭き取ってスッキリすることができる。厚手・丈夫。1枚で全身スッキリ、シートは両面使える用途ロングタイプだから使い方いろいろ!汗を拭きとる、首にもかけられる成分水、エタノール、BG、メントール、ハッ力油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸PEG-25グリセリル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン材質容器、フタ、内袋:プラスチック本体質量(g)580シートサイズ(mm)W700×H130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×170入数30枚(340ml)
メガプルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85
ハンマーホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ベルトに通しやすく位置調整も楽にできる新形状。ベルト通し幅:55mm。>上部と下部に落下防止コード取付可能(別売)。メーカー全ハンマーに対応。ハンマーヘッドに合わせた形状。ループが40mm×40mmで大きくて入れやすい!材質SPCC・SWM-B色ガンメタルグレー質量(g)52耐荷重(kg)5本体寸法(mm)48×50×85
キャリーワゴン
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷工具、部材をラクラク運搬可能。持ち運びしやすい折りたたみ式。伸縮式ハンドル。不意な移動を防止するキャスターストッパー付。汚れたら洗える取外し可能のシート。収納時に便利なカバー付。折りたたみ底板付で荷物を平らに載せることができる材質(フレーム)スチール、(シート)ポリエステル質量(kg)12積載荷重(kg)100(積載静荷重)本体寸法(mm)展開時:500×1070×980、収納時:220×350×750荷台寸法(mm)400×800×320ポケット数サイドポケット2個付
ハーネス ランヤードセット(女性専用)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
腰袋用樹脂ケース(ケースイン)
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791個翌々日出荷鋭利な工具を入れてもOK。腰袋の底部に入れて使用。作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単材質硬質ポリエチレン寸法(mm)172×90×45質量(g)80適合ケーブル【腰袋】NDS-860-KKK・NDS-864-KBB・NDS-864-KKK・NDS-859-KBB・NDS-860MF-KKK・NDS-864MF-KKK・ND-860・ND-864・ND-864F
両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!。ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)。傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構。全長140mmのショートタイプ材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24
スーパーネクスト3Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)材質PC・スチール寸法(mm)20×127×19質量(g)20使用温度範囲(℃)0℃~40℃使用電池LR44×2動作表示ブザー鳴動、LED点灯電池寿命連続動作状態 約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
ソフトパーツポケット(ラージタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場!用途手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと閉じる シリコン製でやわらかく、水に強い ジップ付 ・開口部を確実に閉じることもできる 背面のベルトクリップで腰に下げて使える 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる 中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ ・本体サイズ・質量:150mm×60mm×135mm・110g ・材質 (本体)シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール ・梱包仕様 個装梱包:ヘッダー・ポリ袋 個装サイズ・質量:W150×D60×H200mm・130g ・1個口
LEDフレキネオン
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1個(2m)ほか翌々日出荷ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ビッグトート
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷作業時の運搬やレジャー等に。出し入れしやすい開口部(ジッパー付)。呼線やCD管が、まとめて入る!用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル色黒本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450
スムーズツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷磁気の力で、跳んでも走ってもドライバーが落ちにくい ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズシリーズドライバーホルダー 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ ネオジム磁石で、ドライバーをしっかりホールド!落ちにくい! オールブラックシリーズ材質ポリエステルキャンバス・ネオジム磁石色ブラック
マルチジョイント呼線(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,898~税込¥7,588~1セット(1m×3本)ほか翌々日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレスロッド数3本
スリムマグピタ
JEFCOM(ジェフコム)¥939税込¥1,0331個当日出荷ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。 長いネジを振っても落ちない!(強力磁石) 軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない! 18V&14.4Vインパクト対応用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!材質スチール・アルミ質量(g)3.8本体寸法(mm)12×20×12六角軸対辺(mm)6.35
ケーブルフィッシャー用ハードル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24カテゴリー6
パイプベンダー(ヒッキータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷市販の電線管を取付けて支柱として使用できる用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
シングルグリップ(ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
電工カルバケツ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。エステル帆布製底タイプ。鉄芯が入って形状を保持。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)27×27×380径(Φmm)竿:18長さ(m)伸長時3、収納時0.38ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:27伸長時寸法(m)3竿数12
RG・GL用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
電工ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)80×31×260本体質量(g)490
電工ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440
HQステップドリル(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ツールバケット(フタ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付材質本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス質量(g)1850容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×280耐荷重(N)78.5(8kgf)ポケット外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
コブラヘッド大(交換用)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷コブラヘッドスチール交換用ヘッド適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
キューブボックスキャリー(ボックスSSA)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス 中身の見える透明フタ。仕切り板:5枚付(取りはずし可能)。ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ材質ステンレス、アルミ
NWSドライバー12
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー寸法(mm)+♯2×100全長(mm)205質量(g)80グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
万能ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付寸法(mm)170×35×18全長(mm)115(収納時)質量(g)105刃長(mm)55材質(刃)8cr13mov
万能ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)寸法(mm)225×35×17全長(mm)120(収納時)質量(g)140刃長(mm)80材質(刃)8cr13mov
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式