カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

LEDパランドル(スリム乳白タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:乳白色ケーブル長(m)3全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000保護等級IP63パイプ径(Φmm)45使用場所屋外用エコロジー商品省エネ
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
ハーネスランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷フルハーネスとランヤードのセットセット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール色赤質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)1100~1600適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具。ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅100mm。色ブラック質量(g)約820ベルト胴ベルト:ワンタッチバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付ウエスト(cm)910~1080(着衣時)材質(胴ベルト)ナイロン材質(補助ベルト)ナイロン胴ベルト(mm)50×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具用途カーブタイプ、アルミスライドバックル、D環2個、補助ベルト幅100mm仕様胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付・補助ベルト:ポリエステルベルト、軽量V角環1個付、軽量D環2個付・色:ブルー・胴ベルト:45×1200mm・補助ベルト:100×720mm・ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm・質量:約845g
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80電球の種類LEDIP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481袋(25個)欠品中専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
シルバーフィッシャー1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷1番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×585質量(g)15交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード質量(g)約1130タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
フルハーネス
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」 様々なシーンにマッチするフルハーネス スタンダードモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂色青質量(g)約1090適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無
NWSツールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール用ストラップ Gシリーズ(成形グリップ)に取付け可能全長(mm)450質量(g)10ストラップ幅(mm)10
NWSポンプラ1660
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単全長(mm)250質量(g)345くわえ幅(mm)最大50
NWSニッパー138
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)330質量(g)330タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー138
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)435質量(g)435タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)405タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)310質量(g)310タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)270質量(g)270タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)260質量(g)260タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSニッパー137
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)240質量(g)240タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ109
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)315タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ109
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)280タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSケーブルカッター43
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSケーブルカッター43
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
NWSドライバー12
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー寸法(mm)+♯3×150全長(mm)270質量(g)145グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー10
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール マイナスドライバー寸法(mm)6.5×150全長(mm)255質量(g)90グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー10
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール マイナスドライバー寸法(mm)5.0×100全長(mm)195質量(g)55グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
NWSドライバー10
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール マイナスドライバー寸法(mm)4.0×75全長(mm)170質量(g)45グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平寸法(mm)95×51×13質量(g)75
スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷磁石無し(スイッチボックスケガキレベル) ポケットのスマホも安心 ネジなどの金属がくっつかない 垂直・水平寸法(mm)95×51×13質量(g)73
バンキャビネット(テーブル)
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷自由な組み合わせで車内を整理整頓! 高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm ※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
角型ジャンピングバケット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立! 現場でのごみの収集に 資材や道具の運搬・収納に 折りたたみ時は、バックルでカチッと固定材質外装:ポリエステル・内装:PVC幅(mm)330質量(kg)0.94高さ(mm)250奥行(mm)250折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×110耐荷重N(kgf)147(15)
万能ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド スタイリッシュ&コンパクトデザイン クリップ付寸法(mm)155×21×11全長(mm)90(収納時)質量(g)30刃長(mm)65材質(刃)8cr13mov
ロープリール(キャスター付)ドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ロープリールの交換用ドラム ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用材質スチール質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
分電箱
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
LEDフレキネオン エンドキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDフレキネオン クリップモール
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8エコロジー商品省エネ