絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
501件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の92種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状プラグ寸法d(mm)21.7呼び径(B)1/2寸法L1(mm)66.5寸法D1(mm)23寸法D2(mm)25.7寸法L2(mm)22.5使用流体都市ガス、LPガス寸法R(mm)R1/2呼び径(A)15
  • ネオジョイント L型 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント L型 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
    適合都市ガス二面幅(mm)23使用ガス都市ガス
  • ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
    適合都市ガス使用ガス都市ガス
  • 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
    材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
  • 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2  給水栓用エルボ(両座) 日本継手(旧:JFE継手)

    樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
    材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
  • 樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。
    材質高機能樹脂形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
  • カップリング可とう型 ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7705 めっき品 日本継手(旧:JFE継手)

    カップリング可とう型 ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7705 めっき品

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
    用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状カップリング材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)60材質(ガスケット)EPDM適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》材質(ボルト)炭素鋼材質(ナット)炭素鋼
  • アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り片側コアなし 日本継手(旧:JFE継手)

    アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り片側コアなし

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。
    用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • アダプターめすおすソケット 青銅製管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    アダプターめすおすソケット 青銅製管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。
    用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品ボルト径寸法(Φmm)12最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4寸法f(mm)1適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)ねじの呼び【ボルト】M10
  • ネオジョイント ソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント ソケット LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ヘッダー 日本継手(旧:JFE継手)

    ヘッダー

    日本継手(旧:JFE継手)
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    フレキ管の分岐に使用します。
  • ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 径違いエルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    368税込405
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の112種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)77寸法D1(mm)76寸法D2(mm)63寸法L2(mm)79使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)52呼び径(A)50×40寸法A2(mm)55
  • PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の113種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3×2寸法L1(mm)89寸法D1(mm)106寸法D2(mm)76寸法L2(mm)97使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)62呼び径(A)80×50寸法A2(mm)72
  • PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の104種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)58寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40寸法L2(mm)55使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)25×20寸法A2(mm)35
  • PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の44種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1×1/2寸法L1(mm)56寸法D1(mm)48寸法D2(mm)34寸法L2(mm)53使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)32呼び径(A)25×15寸法A2(mm)33
  • PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 径違いソケット 外面ポリエチレン樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の62種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状ソケット規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)100寸法B(mm)52寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)40×32
  • PLSアイボリー継手 チー 外面ポリエチレン樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSアイボリー継手 チー 外面ポリエチレン樹脂被覆品

    日本継手(旧:JFE継手)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の23種類があります。
    用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3寸法L1(mm)105寸法A(mm)78寸法D(mm)106使用流体都市ガス、LPガス呼び径(A)80
  • PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSパイプニップル 200

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体ガス
  • PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSパイプニップル 125

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2使用流体ガス
  • I-PLSパイプニップル 200 日本継手(旧:JFE継手)

    I-PLSパイプニップル 200

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体ガス
  • I-PLSパイプニップル 150 日本継手(旧:JFE継手)

    I-PLSパイプニップル 150

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体ガス
  • I-PLSパイプニップル 125 日本継手(旧:JFE継手)

    I-PLSパイプニップル 125

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体ガス
  • I-PLSパイプニップル 100 日本継手(旧:JFE継手)

    I-PLSパイプニップル 100

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
    用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。材質ポリエチレン被覆鋼管製形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体ガス