TIPTOP
タイヤ部修材、各種機器・工具類、自動車用ケミカル製品、エコロジカルでパワフルな|洗剤の販売。
会社情報
| 会社名 | 株式会社チップトップジャパン |
|---|---|
| 設立 | 1977/04/13 |
| 所在地 | 〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井2-338 |
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色白
成分グリコール
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
形状半ねり
危険物の類別非危険物
特性手荒れ防止
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
こんなお得な商品も!
スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
こんなお得な商品も!
インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様ゴム付
材質ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)9.7
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質ゴム
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
こんなお得な商品も!
ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質スチール
タイプ袋
表面処理クロムメッキ
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。
やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材
適合乗用車
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に
材質真鍮+メッキ
色シルバー
質量(g)3
タイプパッキン内蔵
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
材質ゴム
タイプ耐熱コア/パッキン付
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)約450
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ16
タイプ耐熱コア
最大使用圧力(kPa)約450
仕様カバー付
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)24/19
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
用途乗用車用
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ耐熱コア
最大使用圧力(kPa)約450
セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
幅(Φmm)19/15
1セット(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類オープンタイプ
全長(mm)34
質量(g)100
タイプオープン
接続方式ホース接続
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ貫通
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)16
表面処理クロムメッキ
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
差込角(mm)12.7
寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドローラー
モノタロウ
¥729
税込¥802
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7
寸法D(mm)22
こんなお得な商品も!
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ耐熱コア
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
こんなお得な商品も!
ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
全長(mm)31
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。
薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用
適合サイズ33、38、41
全長(mm)285
質量(g)440
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷