カテゴリ

  • 空調・電設資材(128)
  • 作業工具(26)
  • 溶接用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(260)
  • 吉年(51)
  • JFEスチール(3)
  • ノーブランド(117)
  • 日本製鉄(5)
  • カクダイ(425)
  • TBC(タブチ)(81)
  • 因幡電工(265)
  • アカギ(399)
  • 岩崎製作所(48)
  • NSSP(1)
  • SMC(34,010)
  • BIGM(丸山製作所)(4,460)
  • RS PRO(2,756)
  • エスコ(2,087)
  • コガネイ(1,728)
  • イチネンTASCO(998)
  • IKO(日本トムソン)(995)
  • 千代田通商(704)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(678)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
充電式真空ポンプRP-225用充電器 BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプRP-225用充電器BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。トラスコ品番250-0139適合機種RP-225-BA5/RP-225-BA9幅(mm)190高さ(mm)70品名充電器奥行(mm)158電源(V)単相100
充電式真空ポンプ用ケース BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ用ケースBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズデジタル真空ゲージキットBBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
真空ポンプ用ケース(小) BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(小)BBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3507適合機種BB-220、BB-240品名真空ポンプ用ケース(小)
チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズチューブベンダー(インチミリ用)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
真空ポンプ用ケース(大) BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(大)BBKテクノロジーズ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506適合機種BB-260、V-i2120SN品名真空ポンプ用ケース(大)
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スタンダードホースセット)BBKテクノロジーズ
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スリムミニタイプ)BBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
チューブベンダー BBKテクノロジーズチューブベンダーBBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)BBKテクノロジーズ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。
用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)BBKテクノロジーズ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。
用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0
充電式真空ポンプ 本体のみ BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ 本体のみBBKテクノロジーズ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)BBKテクノロジーズ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーセット(5A) BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーセット(5A)BBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電で約50分の連続運転が可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0134材質幅(mm)233高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:50公称容量(Ah)5.0
ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージホースBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズパッケージエアコン用フィックスレンチBBKテクノロジーズ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースセットBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用青、赤、黄(3本セット)長さ(cm)90トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY質量(g)575常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
ECOバルブチャージングホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースBBKテクノロジーズ
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用長さ(cm)90質量(g)210常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)重量が約30%減量(交流同型比)電磁弁式逆流防止機能搭載コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)高真空度(15ミクロン)を実現モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用) BBKテクノロジーズチューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)BBKテクノロジーズ
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷
オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ片刃オートマチックミニチューブカッターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズハーフエッジオートマチックチューブカッターBBKテクノロジーズ
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
25060用ホースガスケット BBKテクノロジーズ25060用ホースガスケットBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1セット(10個)
4日以内出荷
質量(g)10
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
Slim Mini マニホールドゲージ BBKテクノロジーズSlim Mini マニホールドゲージBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
保護バルブ BBKテクノロジーズ保護バルブBBKテクノロジーズ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズデジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプBBKテクノロジーズ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズコントロールバルブパッキンBBKテクノロジーズ
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールドBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm BBKテクノロジーズコントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cmBBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm BBKテクノロジーズコントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cmBBKテクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.4
エルコリーナ用4DRフォーマー BBKテクノロジーズエルコリーナ用4DRフォーマーBBKテクノロジーズ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
エルコリーナ用フットスイッチ BBKテクノロジーズエルコリーナ用フットスイッチBBKテクノロジーズ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
エルコリーナ用ダイ BBKテクノロジーズエルコリーナ用ダイBBKテクノロジーズ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エルコリーナ用3DRフォーマー BBKテクノロジーズエルコリーナ用3DRフォーマーBBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズラチェットベンダーセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用曲げ角度(°)0~90
マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら