584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 適合規格NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm)20 固着時間(分)10 養生時間固着10分/最終強度24時間 仕様中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/- 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29 固着時間(分)25 粘度範囲(mPa・s)20~55 使用温度範囲(℃)-55~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分 使用温度範囲(℃)-55~230 粘度(mPa・s[cP])4000~15000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18 推奨ねじ径M36以下 タイプ永久固定タイプの耐熱用 液色 主成分嫌気性樹脂 比重25℃:1.11 危険等級 固着時間(分)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
RoHS
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP])400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.13以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定 使用温度範囲(℃)-50~150 粘度(mPa・s[cP])110~150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10 推奨ねじ径M20以下 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 付属品液状ブラシ付 トラスコ品番378-3979 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
539 税込593
当日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプスプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明 主成分石油系炭化水素
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃)-55~80 材質主成分:シアノアクリレート系 液色透明 硬化時間(軟鋼)5~20秒 固着時間(秒)20~45(22℃) 仕様低粘度型 主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1パック(3g×3個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品専用ヘラ 透明 主成分混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 種別低粘度 液色 粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
899 税込989
当日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。 付属品手袋 淡青白色 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)4 硬化時間(分)15(25℃) 危険物の類別非危険物
1パック(5g×2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。 透明
1個(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番374-5554 透明 使用温度範囲(℃)-10~120 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.014L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(14mL)
689 税込758
当日出荷

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用 主な用途基板、電子部品 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度低粘度 粘度(mPa・s)40~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷