カテゴリ
- 建材・エクステリア(29)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ELPA(5)
- リーベックス(4)
- キングジム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「monban cube」の検索結果

光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100電池寿命(年)1日5回使用で約1
ワイヤレスチャイム送信機 音センサー 増設用
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。音や声を検知する音センサー送信機。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式音・声感度調整あり設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット質量(g)受信機:100、送信機:45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間電源タイプ電池式動作距離(m)約100
押しボタン送信機
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
人感センサー送信機
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。押しボタンタイプの増設用送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。人の動きを検知する人感センサー送信機。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りに適合各種monban CUBE II受信機タイプ人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)0~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×3電池寿命約1年(1日5回使用)検知方式人の動き設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。コンセント式で電池交換不要。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュAC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。扉や窓の開閉を検知するセンサー送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式扉・窓の開閉設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。電池不要の自家発電式押しボタン送信機。メンテナンス不要で手軽に使用可能。電源不要で設置場所を選ばない。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源電池不要機能電池不要:あり設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)80商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と振動でお知らせする増設用受信機。携帯しやすく呼び出しを見逃しにくい。電池式で場所を選ばず使用可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途持ち運び用の受信機として。介護・見守り用途に仕様通知方法:音・光・振動適合各種monban CUBE II受信機タイプバイブレーション受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×2設置方法据置・携帯設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。防水ケース付き押しボタン送信機。お風呂場など水回りでも使用可能。吸盤取り付け対応。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66通信距離(m)100商品タイプ送信機
ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。人感センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。人の動きを検知して音と光でお知らせ。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りにタイプ光フラッシュ受信機、人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×3設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。音と光で離れた場所にお知らせ。防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)。吸盤取り付け対応。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。ドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。音や声を検知して音と光でお知らせ。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機
オーム電機¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機
オーム電機¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。コンパクトサイズで場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプAC電源受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
光フラッシュAC電源式受信機
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。音と光フラッシュでお知らせします。コンセントタイプ。送信場所お知らせランプ。ミュート機能。混信防止ID学習。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)電源(V)AC100本体質量(g)約96外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
扉センサー送信機
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
音センサー送信機
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。声と音を検知します。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。感度調節可能。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイクLOW(低い)HIG(高い)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)