カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • 外付メモリカードリーダー(8)
    • USBハブ(1)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
対応メディア
  • microSDHCカード(1)
  • microSDXCカード(2)
  • microSDカード(2)
インターフェイス
  • USB 2.0(4)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 50~100未満(1)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(9)
  • エレコム(238)
  • BUFFALO(バッファロー)(140)
  • サンワサプライ(159)
  • TRANSCEND(トランセンド)(29)
  • ナカバヤシ(58)
  • MCO(18)
  • StarTech.com(239)
  • サンワダイレクト(115)
  • Dynabook(7,235)
  • Dell Technologies(552)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(339)
  • 富士通(264)
  • NEC(209)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(149)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(138)
  • マイクロソフト(125)
  • ASUS(エイスース)(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「sd usb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機

    マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1

    オーム電機(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機

    USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3
  • microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ オーム電機

    microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ

    オーム電機
    889税込978
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機

    microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機

    ワイヤレスアウトドアスピーカー

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
    付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
  • ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機

    ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3

    オーム電機
    取扱停止中
    多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
    付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
  • BTクロックラジオ オーム電機

    BTクロックラジオ

    オーム電機
    取扱い終了
    スマホなどのBluetooth機器とペアリングしてワイヤレスで音楽が聴ける多機能をコンパクトに凝縮したキューブデザインAM/FMデジタルチューナー、ワイドFM対応SDカード、USBメモリ経由でMP3ファイルが聴ける自動選局&登録、AM/FM各30局までアラーム2系統、デジタルクロックAUX 外部音声入力出力2Wアンプ直径76mm×1 スピーカーLED輝度の2段階調光FMワイヤーアンテナスリープ機能AC電源コード(本体装着)
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約720(時計バックアップ用乾電池を含まず)消費電力(W)10出力Class 2電源AC100V50/60Hz時計用バックアップ電源DC3V単3形乾電池×2本(別売)最大出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×100(突起物含まず)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR端子SDカードスロット…SD、SDHCUSB入力端子…USB2.0対応AUX IN(外部音声入力)端子(Φ3.5mmステレオミニプラグ)プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し 約10
  • 50in1カードリーダー オーム電機

    50in1カードリーダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    取扱い終了
    50種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。アダプター不要で、コンパクトに持ち運びができます。microSD(HC)カード・メモリースティックDuo(PRO Duo)・メモリースティックマイクロ(M2)をアダプターなしで直接読むことができます。SDXCメモリーカード対応です。microSDXCカード対応です。USB2.0/1.1に対応しています。ドライバー不要の簡単接続です。対応メモリーカード
    付属品取扱説明書本体質量(g)約15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×13×24保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲動作温度/湿度:5~45℃/85%RH転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
  • マイクロSDカードリーダー オーム電機

    マイクロSDカードリーダー

    オーム電機
    取扱い終了
    マイクロSD用のカードリーダーです。ハイスピードUSB2.0(480Mbps)対応(USB1.1にも対応)
    電源DC5.0V(USBポートより供給)対応OSWindows 7、Vista、XP対応機種USBポートを装備したDOS/VパソコンインターフェースUSB(Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換)対応メディアマイクロSDメモリーカード マイクロSDHCメモリーカード通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×7×24
  • マイクロSD専用リーダー オーム電機

    マイクロSD専用リーダー

    オーム電機(4件のレビュー)
    取扱い終了
    8種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。USB2.0/1.1に対応しています。microSDXCカードにも対応です。
    付属品取扱説明書本体質量(g)約4.7対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17×10×35保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲動作温度/湿度:5~45℃/85%RH転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)対応メモリーカードTransFlash 2GB ・microSDカード 2GB ・microSDHCカード Class2 32GB ・microSDHCカード Class4 32GB ・microSDHCカード Class6 32GB ・microSDHCカード Class10 32GB ・microSDHCカード UHS-l 16GB ・microSDXCカード 32GBインターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
  • USB3.0カードリーダー 58メディア対応 オーム電機

    USB3.0カードリーダー 58メディア対応

    オーム電機
    取扱い終了
    58種類のメディアに対応します。従来(USB2.0)規格の約10倍以上の転送スピードに対応したUSB3.0対応で高速データ転送コンパクトで持ち運びに便利micro SD(HC、XC)カード・メモリースティックDuo(PRO Duo)・メモリースティックマイクロ(M2)をアダプターなしで直接読むことができます。SDXCメモリーカードとmicro SDXCカード対応Windows&Mac両対応ドライバー不要の簡単接続
    付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)ケーブル長(m)約55(コネクターを除く)本体質量(g)約25(本体のみ)対応OSWindows8.1/8(SP1)/7(SP1)、Vista(SP2)、Mac OS X(10.6以降)対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:約 幅70×高さ14×奥行40mm保存温湿度範囲保存温度・湿度:-10℃~55℃/~85%動作温度、湿度範囲動作温度・湿度:5℃~45℃/~85%RH
  • ラジオ付レコードプレーヤー オーム電機

    ラジオ付レコードプレーヤー

    オーム電機
    取扱い終了
    レコードやラジオのMP3録音、USBメモリー・SDカードの再生ができます1.2Wステレオアンプx2、口径40mmスピーカーx2搭載3スピード対応(33・45・78回転)オートストップ機能キューレバー装備AM/FM2バンド、最大各30局のメモリー登録ワイドFM(FM補完放送)対応ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)搭載AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)搭載RCA(赤/白)音声出力端子搭載簡易時計、スリープタイマー機能付き専用リモコン付属
    付属品専用リモコン(動作確認用コイン形電池装着済み)、EP盤用アダプター(本機内に装着)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約2.1質量(g)リモコン…約13.5(コイン形電池含む)形式マニュアル機構消費電力(W)12電源AC100V50/60Hz、リモコン…DC3V(CR2025コイン形電池)最大出力(W)1.2+1.2(r.m.s)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…312×125×289.5(突起物含まず)、リモコン…40×86×7対応メディアUSBメモリー…32GBまで、SDカード…32GBまで入力端子USB端子、SDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)駆動方式ベルトドライブアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ワイヤーアンテナ出力端子ヘッドホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力端子…RCA(赤/白)回転速度33回転、45回転、78回転
  • Bluetoothスピーカー LEDイルミネーション機能付 オーム電機

    Bluetoothスピーカー LEDイルミネーション機能付

    オーム電機
    取扱い終了
    スマホなどの音楽をワイヤレス(Bluetooth)で楽しめる LEDイルミネーション機能付でさらに楽しい Bluetooth Ver.5.0 micro SD対応(MP3再生) モノラルスピーカー TWS(本機2台を接続しステレオサウンドとして楽しめる)機能搭載
    付属品micro USBーUSB専用充電コード、保証書付取扱説明書質量(g)約285電源(V)DC5/1A(USB給電:microUSB入力端子)出力Class2最大出力(W)3.6寸法(Φ×高さH)(mm)85.5×117連続使用時間(時間)Bluetooth:約6(音量中位)、micro SD カード: 約5(音量中位)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2(残量ゼロからフル充電まで)接続端子外部:micro USB(給電)、micro SDカードスロットスピーカー口径約52mm変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480伝送帯域(Hz)(A2DP):20ー20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP(TWS機能搭載)
  • マイクが使えるモノラルラジカセ オーム電機

    マイクが使えるモノラルラジカセ

    オーム電機
    取扱い終了
    カラオケや語学学習に、マイクが使えるモノラルラジカセ 拡声器としてもご使用できます カセットテープの音源をUSBメモリー/microSDカードに録音できます USBメモリー/microSDカードの音源をカセットテープに録音できます マイクやラジオの音源をカセットテープやUSBメモリー/microSDカードに録音できます Bluetooth4.2搭載 乾電池/AC電源の2電源対応 口径89mmモノラルスピーカー FMロッドアンテナ ヘッドホンジャック(モノラル出力) カセットテープフルオートストップ機能 録音マイク内蔵 外部マイクジャック音量調整機能付 MP3録音・再生 アナログ/デジタル双方向録音 リピート再生、ランダム再生(USBメモリー/microSDカード)
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【カセットテープ】2トラック1チャンネル/モノラル方式、【USBフラッシュメモリー】対応データ構成:65534ファイル/65534フォルダー(8階層)、【microSDカード】対応データ構成:65534ファイル/65534フォルダー(8階層)質量(g)約1000(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V、単2形乾電池×4本(別売)適合規格【 USBフラッシュメモリー】USB2.0/32GB以下推奨、【microSDカード】microSD 2.0(SDHC)/32GB以下推奨口径(Φmm)89(スピーカー/8Ω)×1定格消費電力(W)10定格出力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×107×128(突起物含まず)使用温湿度範囲-10~40℃/40~80%フォーマット形式【USBフラッシュメモリー/microSDカード】録音:MP3、再生:MP3接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル)、マイク:Φ3.5mmミニジャック(モノラル)、USBポート、microSDカードスロット使用時間(時間)ラジオ:約43、カセットテープ:約34、USBフラッシュメモリー:約35、microSDカード:約35、Bluetooth:約42BluetoothVer.4.2変調方式GFSK通信距離(m)見通し最大約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480周波数帯域(AM)(kHz)530~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108(ワイドFM対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • マイクが使えるステレオラジカセ オーム電機

    マイクが使えるステレオラジカセ

    オーム電機
    取扱い終了
    カラオケや語学学習に、マイクが使えるステレオラジカセ 拡声器としてもご使用できます カセットテープの音源をUSBメモリー/microSDカードに録音できます USBメモリー/microSDカードの音源をカセットテープに録音できます マイクやラジオの音源をカセットテープやUSBメモリー/microSDカードに録音できます Bluetooth4.2搭載 乾電池/AC電源の2電源対応 口径89mm×2ステレオスピーカー FMロッドアンテナ付き ステレオヘッドホンジャック カセットテープフルオートストップ機能 録音マイク内蔵 外部マイクジャック音量調整機能付 MP3録音・再生 アナログ/デジタル双方向録音 リピート再生、ランダム再生(USBメモリー/microSDカード)
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【カセットテープ】4トラック2チャンネル/ステレオ方式、【USBフラッシュメモリー】対応データ構成:65534ファイル/65534フォルダー(8階層)、【microSDカード】対応データ構成:65534ファイル/65534フォルダー(8階層)質量(g)約1285(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V、単2形乾電池×4本(別売)適合規格【 USBフラッシュメモリー】USB2.0/32GB以下推奨、【microSDカード】microSD 2.0(SDHC)/32GB以下推奨口径(Φmm)89(スピーカー/8Ω)×2定格消費電力(W)10定格出力(W)1.2+1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×107×127(突起物含まず)使用温湿度範囲-10~40℃/40~80%フォーマット形式【USBフラッシュメモリー/microSDカード】録音:MP3、再生:MP3接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ)、マイク:Φ3.5mmミニジャック(モノラル)、USBポート、microSDカードスロット使用時間(時間)ラジオ:約48、カセットテープ:約32、USBフラッシュメモリー:約39.5、microSDカード:約39.5、Bluetooth:約44.5BluetoothVer.4.2変調方式GFSK通信距離(m)見通し最大約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480周波数帯域(AM)(kHz)530~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108(ワイドFM対応)対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • Bluetoothスピーカー オーム電機

    Bluetoothスピーカー

    オーム電機
    取扱い終了
    木目調でレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
    付属品USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫質量(g)約195形式MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)出力Class2電源DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)連続使用時間(時間)Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×80×72(突起物含ます)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)対応メディアSDHC16GBまで(別売)接続端子電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロットスピーカー口径52mm 3W×1 (4Ω)内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)アンテナ内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナプロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480
  • Bluetoothスピーカー オーム電機

    Bluetoothスピーカー

    オーム電機
    取扱い終了
    ミニでレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
    付属品USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫質量(g)約195形式MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)出力Class2電源DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)連続使用時間(時間)Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×80×72(突起物含ます)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)対応メディアSDHC16GBまで(別売)接続端子電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロットスピーカー口径52mm 3W×1 (4Ω)内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)アンテナ内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナプロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480
  • Bluetoothスピーカー オーム電機

    Bluetoothスピーカー

    オーム電機
    取扱い終了
    ポップでレトロな多機能ワイヤレススピーカーmicroSDカード対応着脱式FMロッドアンテナ付属USB充電コード、Φ3.5mm外部音声入力コード付属AUX外部音声入力端子モノラルスピーカーFMラジオ受信30局自動選局&登録ワイドFM対応電源はUSB充電
    付属品USB充電コード(microUSB-USB)、Φ3.5mm外部音声入力用コード、着脱式FMロッドアンテナ、保証書付取扱説明書≪Bluetooth≫質量(g)約195形式MP3形式(再生ビットレート:8~320kbps)出力Class2電源DC5V500mA(USB給電:microUSB入力端子)連続使用時間(時間)Bluetooth/約4、ラジオ/約3、microSDカード/約5、AUX(外部音声)入力/約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×80×72(突起物含ます)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)対応メディアSDHC16GBまで(別売)接続端子電源…microUSB、AUX(外部音声)入力(※着脱式FMロッドアンテナ接続兼用)…Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSBカードスロットスピーカー口径52mm 3W×1 (4Ω)内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)アンテナ内蔵アンテナ、着脱式FMロッドアンテナプロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480
  • 33in1カードリーダー オーム電機

    33in1カードリーダー

    オーム電機
    取扱い終了
    33種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。microSD(HC)カードをアダプターなしで直接読むことができます。
    付属品取扱説明書本体質量(g)約8対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)対応機種対応機種:USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×9.5×20保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲動作温度/湿度:5~45℃/85%RH転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)