カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- BIGM(丸山製作所)(133)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(39)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- カクダイ(12)
- ミニター(12)
- アカギ(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- コンサス(9)
- エスコ(8)
- ケナメタル(7)
- 谷沢製作所(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 渡辺電機工業(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- イマオコーポレーション(6)
- 京セラ(6)
- ネグロス電工(6)
- スバル(6)
- ブランドをもっと見る
「a131」の検索結果

WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WJ2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター黄銅
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ8型 配管アダプター黄銅
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
WL12型 エルボアダプター
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
WJ1型 テーパおねじ 青銅
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75
WL6型 逆座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
テストプラグ テストポンプ用・端末用
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷水圧検査用のテストプラグ。 ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。 樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。 テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。 樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。使用温度範囲(℃)5~35寸法H(mm)45ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)1.75
WB1型 テーパおねじ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
WJ9型 座付水栓ソケット
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ74型 既設三管種変換継手
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。材質青銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
WJ8型 配管アダプター(青銅製)
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付。・埋設可能。材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL33型 両座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
WL20型 エルボ平行おねじ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ40型 座付アダプターテーパおねじ
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)73.5寸法H(mm)20.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズR1/2
WJ2型テーパめねじ(青銅製)
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー アダプターA
オンダ製作所¥289税込¥3181個5日以内出荷・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。適合RSC-1310U材質樹脂色アイボリー
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から6日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
HJ24型 変換アダプター
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
WJ65型 配管アダプター(セパレート)平行めねじ
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・壁取出し用の継手。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくい。・本体と座は取外し可能。・ビス3本付。・埋設可能。材質青銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2
WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応)
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・給水用管端防食継手にねじ込みができます。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL69型 UB壁貫通継手「おふロック」
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・付属のビスを打つだけで水栓着脱時の継手供回りを防止できます。・ユニットバス(UB)の既設水栓の壁穴(Φ30)がそのまま使えるため、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
WL63型 UB壁貫通継手
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ
オンダ製作所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
WPL103型 既設三管種変換エルボ
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)